AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10ECUP fläkt, med industriell sadelventil, 6/15 fot, 8 tums kanal, 90 grader. Armbåge, Universalfäste | AB9PVJ 2ELN9

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10ECUP-fläkt, med industriell sadelventil, 6/15 fot, 8 tums kanal, 90 grader. Armbåge, Universalfäste

Finns i lager
Artikel: AB9PVJ Modell: SVF-10ECUPKorsreferens: 2ELN9

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 842 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkert fläktpaket
Amps7A
FärgRed
Kanal Dia.8 "eller 10"
Kanallängd6 fot, 15 fot
Kanalstorlek6 till 15 fot
Armbågsvinkel90 grader
FläkttypInline Axial
Höjd38 "
HP1 / 3 hp
Längd46 "
MaterialStål
Max. Flöde i fri luftCFM 1390
MonteringstypUniversell
TypInline Axial
Spänning115V AC
Bredd25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 52.65
Fartygets höjd (cm)96.52
Fartygets längd (cm)116.84
Fartygets bredd (cm)63.5
HS-kod3917210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpsKanal Dia.KanallängdTypPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF10EXCUP Fläkt, med ledande sadelventil, 6/15 fot, 8 tums kanal, 90 grader. Armbåge, Universalfäste | AB9PVK 2ELP1 SVF10EXCUP3.5A8"25 ft.Axiellt explosionsskydd41 894 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-10ECUP-fläkt, med industriell sadelventil, 6/15 fot, 8 tums kanal, 90 grader. Armbåge, Universalfäste
17 842 kr /enhet