Air Systems International ASI-1200 venturi-blåsare, även kallad lufthorn, är idealisk för att ventilera eller tömma ut farliga och explosiva ångor från underjordiska platser, reservoarer, tankar eller trånga utrymmen i kemiska anläggningar, raffinaderier, skeppsvarv, laboratorier, papper och massa anläggningar, marina applikationer och metalltillverkningsanläggningar. Denna luftfläkt har en bas i gjuten aluminium och ett galvaniserat stålhorn för korrosionsbeständighet och lättvikt. Den har en basdiameter på 7.38 tum och en horndiameter på 7.37 tum.
Funktioner:
- Air Systems International ASI-1200 luftfläkt använder tryckluft eller ånga som strömkälla.
- Den har en statisk jordning för att förhindra elektriska stötar eller bränder.
- Denna pneumatiska luftfläkt i venturi-stil är ansluten till en luftslang med en 1/2-tums inloppsanslutning.
- Den har ett grepphandtag för enkel transport till önskad plats.
Kompatibla tillbehör:
- Air Systems International Petro-Vent adaptrar: Dessa flänsadaptrar gänga till ventilationsrören i de flesta lagringstankar. Denna ASI-1200 pneumatiska luftfläkt bultar direkt till den kompatibla flänsen och uppfyller ventilationskraven för underjordiska lagringstankar.
Vanliga frågor och svar:
F. Kan vi använda denna Air Systems International ASI-1200 luftfläkt på platser med hög värme?
S. Den här venturiblåsaren kan också användas för att kyla maskiner eller arbetare i miljöer med förhöjda temperaturer med hjälp av en blåst luft.
F. Hur är prestandan hos denna Air Systems International ASI-1200 venturi luftfläkt?
S. Denna luftfläkt förbrukar 64 cfm tryckluft vid 90 psi tryck för 1580 cfm luftflöde.
F. Vilket är det maximala lufttrycket för att driva denna luftfläkt?
S. Denna Air Systems International ASI-1200 venturi luftfläkt kan arbeta på luft eller ånga vid ett maximalt tryck på 140 psi.
F. Gör Raptor Supplies erbjuda andra säkringspaneler med högre antal poler?
S. Ja, kunder som letar efter säkringspaneler med högre antal stolpar kan välja Bussmann 15600-06-20, 15600-08-20 och 15600-10-20 säkringspaneler med 6, 8 respektive 10 poler.