ASI-2900 venturi luftfläkt används för ventilation av farliga ångor på ett säkert sätt från platser under marken. Det ger en snabb kylningslösning för att undvika överhettning av maskinen. Denna venturiblåsare rensar också bort explosiva eller farliga ångor från trånga utrymmen i kraftverk, varv, raffinaderier och andra industriella miljöer.
Funktioner:
- Denna ASI-2900 venturi luftfläkt har en lätt kropp och lätt att hålla handtag som ger ett stadigt grepp för att flytta enheten till andra platser.
- Den erbjuder ett arbetstryck på upp till 140 psi och har ett galvaniserat stålhorn.
- Denna venturi luftfläkt erbjuder en lätt gjuten aluminiumbas och standard statisk jordklack som fungerar på tryckluft eller ånga.
Vanliga frågor och svar:
F. Är det bättre att ventilera eller dra ut luft med Venturi-fläktar?
A. Venturiblåsare bör användas för positiv ventilation i trånga utrymmen. De är också lämpliga för att avlägsna ångor eller giftig luft som genereras på en specifik plats.
F. Kan Venturi-fläktar monteras vertikalt på tankar?
S. Ja, de kan installeras vertikalt ovanför tankar, brunnar eller andra platser genom att stödja dem med lämpliga in- och utgående tillbehör. Dessa fläktar bör också vara vikt-, vibrations- och rörelsedämpade för säker drift.