A monterade: Omonterad , Lagertyp: Boll , Bladmaterial: Galvaniserat stål , Sladdlängd: 10ft. , Drive Typ: Direkt , Miljötillämpningar: Kommersiell , Skyddsmaterial: Stål , Höjd: 23 " , Husmaterial: Stål , Hz: 60 , Max. Omgivningstemperatur: 105 grader F , Max. Djup: 11 " , Motorkapsling: Öppna Dripproof , Motor HP: 1/15 , Motorisolering: Klass B , Motortyp: Permanent delad kondensator , Monteringsplats: Piedestal , Monteringssätt: Sockelmonterad , Antal blad: 3 , Driftförstärkare: 2.6 , Oscillerande/Icke-oscillerande: Icke-oscillerande , Utanför Dia.: 23 " , Fas: 1 , Axel Dia.: 1 / 2 " , Hastigheter: 2 , Termiskt skydd: Bil , Spänning: 115 , Bredd: 23 " , Wire Guard Finish: Nickelkrom