AIRMASTER FAN C-18PN Luftcirkulator 18 tum 2670 Cfm 115v | AC2DHX 2HYG8

AIRMASTER FAN C-18PN luftcirkulator 18 tum 2670 Cfm 115v

Artikel: AC2DHX Modell: C-18PNKorsreferens: 2HYG8

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcirkulator
monteradeOmonterad
Bearing TypeBoll
Blad Dia.18 "
blad~~POS=TRUNCGalvaniserat stål
CFM hög2670
CFM låg1850
Ledningslängd10ft.
VäxeltypDirekt
MiljöapplikationerKommersiell
Fläkt RPM1480
SkyddsmaterialStål
Höjd23 "
Husets materialStål
Hz60
Max. Omgivningstemperatur105 grader F
Max. Djup11 "
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motor HP1/15
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1480
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsPiedestal
MonteringsstilSockelmonterad
Antal Blades3
Driftförstärkare2.6
Oscillerande / icke-oscillerandeIcke-oscillerande
Utanför Dia.23 "
Fas1
Axel Dia.1 / 2 "
Hastigheter2
Termisk skyddBil
Spänning115
Bredd23 "
TrådskyddsfinishNickelkrom

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.41
Fartygets höjd (cm)26.67
Fartygets längd (cm)90.17
Fartygets bredd (cm)96.52
HS-kod8414513000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Mobil / stillastående (stillastående)

Produktvarianter

ProduktModellBlad Dia.CFM högFläkt RPMMotorvarvtalPris
AIRMASTER FAN C-20PN3 luftcirkulator 20 tum 2520 Cfm 115v | AC2DHY 2HYG9 C-20PN320 "252016151615-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIRMASTER FAN C-18PN luftcirkulator 18 tum 2670 Cfm 115v