AIRMASTER FAN C-20PN3 luftcirkulator 20 tum 2520 Cfm 115v | AC2DHY 2HYG9

AIRMASTER FAN C-20PN3 Luftcirkulator 20 tum 2520 Cfm 115v

Artikel: AC2DHY Modell: C-20PN3Korsreferens: 2HYG9

Få det Maj 14, Tisdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcirkulator
monteradeOmonterad
Bearing TypeBoll
Blad Dia.20 "
blad~~POS=TRUNCGalvaniserat stål
CFM hög2520
CFM låg2035
Ledningslängd10ft.
VäxeltypDirekt
MiljöapplikationerKommersiell
Fläkt RPM1615
SkyddsmaterialStål
Höjd23 "
Husets materialStål
Hz60
Max. Omgivningstemperatur105 grader F
Max. Djup11 "
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motor HP1/15
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1615
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsPiedestal
MonteringsstilSockelmonterad
Antal Blades3
Driftförstärkare2.6
Oscillerande / icke-oscillerandeIcke-oscillerande
Utanför Dia.23 "
Fas1
Axel Dia.1 / 2 "
Hastigheter2
Termisk skyddBil
Spänning115
Bredd23 "
TrådskyddsfinishNickelkrom

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.87
Fartygets höjd (cm)26.67
Fartygets längd (cm)90.17
Fartygets bredd (cm)96.52
HS-kod8414513000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Mobil / stillastående (stillastående)

Produktvarianter

ProduktModellBlad Dia.CFM högFläkt RPMMotorvarvtalPris
AIRMASTER FAN C-18PN Luftcirkulator 18 tum 2670 Cfm 115v | AC2DHX 2HYG8 C-18PN18 "267014801480-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIRMASTER FAN C-20PN3 Luftcirkulator 20 tum 2520 Cfm 115v