Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AKRO-MILS 30158SCLAR Hyllfack, 17-7/8 tums längd, 8-1/8 tums bredd, 4 tums höjd, klar | AD3NQG 40K444

AKRO-MILS 30158SCLAR Hyllfack, 17-7/8 tum längd, 8-1/8 tum bredd, 4 tum höjd, klar

Finns i lager
Artikel: AD3NQG Modell: 30158SCLARKorsreferens: 40K444
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
171SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 12
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHyllkorg
FärgRensa
Höjd4 "till 5"
Inuti höjden4"
Inre längd16 1 / 2 "
Inre bredd7 1 / 8 "
Längd16 "till 18"
Lastkapacitet20 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Antal avdelningsautomater kort7
Utanför höjd4"
Utanför längd17 7 / 8 "
Utanför bredd8 3 / 8 "
förpackning Antal12
Volym0.25 cu. ft.
Volymkapacitet0.25 cu. ft.
Bredd8 "till 10"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)47.94
Fartygets bredd (cm)23.83
HS-kod3923100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
AKRO-MILS 30158GRÖN Hylla, 17-7/8 tums längd, 8-3/8 tums bredd, 4 tums höjd, grön | AB3PCD 1UMT5 30158GREENGrön147SEK
AKRO-MILS 30158RED Hyllfack, 17-7/8 tums längd, 8-3/8 tums bredd, 4 tums höjd, röd | AE6YXC 5W220 30158REDRed147SEK
AKRO-MILS 30158BLÅ hyllfack, 17-7/8 tums längd, 8-3/8 tums bredd, 4 tums höjd, blå | AE6ZEB 5W846 30158BLÅBlå147SEK
AKRO-MILS 30158YELLO Hyllfack, 17-7/8 tum längd, 8-3/8 tum bredd, 4 tum höjd, gul | AE6ZEQ 5W859 30158YELLOGul147SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 30158SCLAR Hyllfack, 17-7/8 tum längd, 8-1/8 tum bredd, 4 tum höjd, klar
171SEK /enhet