DAYTON Enhetsvärmare för gas med låg profil


Filter
Typ av enhet: Direkt , Gastyp: NG / LP , Hz: 60 , Spänning: 120 , Bredd: 30 "
StilModellLuftflödeBtuH-utgångDjupFulllastförstärkareHöjdPris (ex moms)
A
2RYU7
370 cfm24,30025.875 "3.012.38 "18 903 SEK
A
2RYU8
550 cfm36,45025.875 "3.012.38 "19 578 SEK
A
2RYU9
740 cfm48,80026.187 "3.715.875 "20 804 SEK
A
2RYV1
920 cfm60,75026.187 "4.115.875 "21 539 SEK
A
2RYV2
1100 cfm72,90026.375 "5.722.625 "24 280 SEK
B
2RYV3
1300 cfm85,05026.375 "6.422.625 "23 931 SEK
B
2RYV4
1475 cfm97,20026.375 "6.422.625 "24 556 SEK

Enhetsvärmare för gas med låg profil

Dayton gasprofiler med låg profil ger kontinuerlig uppvärmning i stora områden som lager, fabriker, lagerrum, garage och servicestationer. Dessa värmare är mer kompakta än standardprofilvärmare och är också lämpliga för trånga utrymmen eller områden med lite takhöjd. De kan hängas upp från tak eller väggar till värmemiljöer med begränsat golvyta och leverera flöden upp till 1300 cfm. Dessa värmare erbjuder en maximal värmekapacitet på 97200 BtuH.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?