AKRO-MILS 30260STONE Hang/Stack Bin, 10 tums höjd, 11 tums bredd, 18 tums djup, sten | AB3MWX 1UGR2

AKRO-MILS 30260STONE Häng-/staplingsfack, 10 tums höjd, 11 tums bredd, 18 tums djup, sten

Finns i lager
Artikel: AB3MWX Modell: 30260STONEKorsreferens: 1UGR2

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

820SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 6
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHäng och stapla soptunnan
FärgSten
Höjd10 "till 12"
Längd på insidan14 3 / 16 "
Inuti höjden9 3 / 4 "
Inre längd17 "
Inre bredd9 1 / 2 "
Längd18 "till 20"
Lastkapacitet60 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Antal avdelningsautomater långa3
Utanför höjd10 "
Utanför längd18 "
Utanför bredd11 "
förpackning Antal6
Bredd10 "till 12"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1745
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Produktvarianter

ProduktModellFärgförpackning AntalPris
AKRO-MILS 30260RED Hang/Stack Bin, 10 tums höjd, 11 tums bredd, 18 tums djup, röd | AB3MWU 1UGP8 30260REDRed6820SEK
AKRO-MILS 30260YELLO Hang/Stack Bin, 10 tums höjd, 11 tums bredd, 18 tums djup, gul | AB3MWV 1UGP9 30260YELLOGul6820SEK
AKRO-MILS 30260BLUE Hang/Stack Bin, 10 tums höjd, 11 tums bredd, 18 tums djup, blå | AB3MWW 1UGR1 30260BLÅBlå6820SEK
AKRO-MILS 30260GRÖN Hang/Stack Bin, 10 tums höjd, 11 tums bredd, 18 tums djup, grön | AB3MWY 1UGR3 30260GREENGrön6820SEK
AKRO-MILS 30260BLACK Häng-/stapellåda, 10 tums höjd, 11 tums bredd, 18 tums längd, svart | AC9NUA 3HRZ7 30260SVARTSvart6820SEK
AKRO-MILS 30260SCLAR Hang/Stack Bin, 10 tums höjd, 11 tums bredd, 18 tums längd, klar | AD8GRH 4KET3 30260SKLARRensa6719SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 30260STONE Häng-/staplingsfack, 10 tums höjd, 11 tums bredd, 18 tums djup, sten
820SEK /enhet