AKRO-MILS 30290RED Super Size Bin, 29-1/4 tums längd, 18-3/8 tums bredd, 12 tums höjd, röd | AC8HZG 3AJ61

AKRO-MILS 30290RED Super Size Bin, 29-1/4 tum längd, 18-3/8 tum bredd, 12 tum höjd, röd

Finns i lager
Artikel: AC8HZG Modell: 30290RÖDKorsreferens: 3AJ61

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

982SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSuperstorlekorg
FärgRed
Höjd12 "
Längd på insidan24 3 / 4 "
Inuti höjden11 3 / 8 "
Inre längd26 1 / 8 "
Inre bredd16 9 / 16 "
Längd26 "
Lastkapacitet300 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Antal avdelningsautomater långa3
Utanför höjd12 "
Utanför längd29 1 / 4 "
Utanför bredd18 3 / 8 "
förpackning Antal1
Volymkapacitet2.88 cu. ft.
Bredd18 "till 20"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.96
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)76.84
Fartygets bredd (cm)49.23
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Produktvarianter

ProduktModellFärgförpackning AntalPris
AKRO-MILS 30290YELLO Super Size Bin, 29-1/4 tums längd, 18-3/4 tums bredd, 12 tums höjd, gul | AC8GTG 3AA10 30290YELLOGul-982SEK
AKRO-MILS 30290BLUE Super Size Bin, 29-1/4 tums längd, 18-3/8 tums bredd, 12 tums höjd, blå | AC8HZH 3AJ63 30290BLÅBlå-982SEK
AKRO-MILS 30290SCLAR Super Size Bin, 29-1/4 tums längd, 18-3/8 tums bredd, 12 tums höjd, klar | AD3NPL 40K425 30290SKLARRensa-1 169 kr
AKRO-MILS 30290GREY Super Size Bin, 29 1/4 x 18 3/8 x 12 Inch Storlek, Grå, Stapelbar | CJ3PDJ 45MV78 30290GRÅ--982SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 30290RED Super Size Bin, 29-1/4 tum längd, 18-3/8 tum bredd, 12 tum höjd, röd
982SEK /enhet