Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AKRO-MILS 33166GREY Divider Box, 16-1/2 tums längd, 10-7/8 tums bredd, 6 tums höjd, grå | AD9ZNR 4W026

AKRO-MILS 33166GREY Divider Box, 16-1/2 tum längd, 10-7/8 tum bredd, 6 tum höjd, grå

Finns i lager
Artikel: AD9ZNR Modell: 33166GREYKorsreferens: 4W026
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
304SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 8
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvdelningsbox
FärgGrå
AvdelningsfärgSvart
FinishRäfflad
Höjd10" till 12"6" till 8"
Inuti höjden5 9 / 16 "
Inre längd14 7 / 8 "
Inre bredd9 5 / 16 "
Längd16 "till 18"
Lastkapacitet35 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Antal avdelningsautomater långa7
Antal avdelningsautomater kort11
Utanför höjd6"
Utanför längd16 1 / 2 "
Utanför bredd10 7 / 8 "
förpackning Antal8
Volym0.44 cu. ft.
Volymkapacitet0.44 cu. ft.
Bredd10 "till 12"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7875
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)44.45
Fartygets bredd (cm)30.18
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Produktvarianter

ProduktModellFärgInre breddförpackning AntalPris
AKRO-MILS 33166BLÅ Divider Box, 16-1/2 tums längd, 10-7/8 tums bredd, 6 tums höjd, blå | AC3DYK 2RV39 33166BLÅBlå9 5 / 16 "8304SEK
AKRO-MILS 33166RED Divider Box, 16-1/2 tums längd, 10-7/8 tums bredd, 6 tums höjd, röd | AC3DYL 2RV40 33166REDRed9 5 / 16 "8304SEK
AKRO-MILS 33166SCLAR Avdelarlåda, 16-1/2 tums längd, 10-7/8 tums bredd, 6 tums höjd, klar | AD3NPR 40K430 33166SKLARRensa14 7 / 8 "504304SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 33166GREY Divider Box, 16-1/2 tum längd, 10-7/8 tum bredd, 6 tum höjd, grå
304SEK /enhet