BALDOR MOTOR Explosion Proof Motors, 1 ph och 3 ph


Filter
Skyldighet: KONT , Hölje: XPFC , Hz: 60 , Montering: F1 , Fas: 3 , RPM: 3450 , Servicefaktor: 1 , Starttyp: Direkt online , Temp. Stiga: 73 grader C
StilModellisolering klassAmpsBastypmotortypStröm utan belastningAntal polerProduktionTotal längdPris (ex moms)
A
CEM7073T
-16.8/8.4--2.33 Amps027.5--
RFQ
A
CEM7075T
-7.2/3.6--1.2 Amps023--
RFQ
B
VEM7075T
B7.9 A @ 208 V 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 VIngen montering3532M-23.000 hk16.1 "23 837 SEK
B
VEM7073T
B13.8 A @ 190 V 18.5 A @ 208 V 16.8 A @ 230 V 6.9 A @ 380 V 8.4 A @ 460 VIngen montering3646M-25.000 hk @ 50 Hz 7.500 hk @ 60 Hz20.36 "-
RFQ
B
EM74254T-4
F263.0 A @ 380 V 270.0 A @ 460 VStelA44160M-4200.000 hk @ 50 Hz 250.000 hk @ 60 Hz53.47 "-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?