ALBION Gate Caster


Filter
Caster Load Rating Range: 0 till 299 pund , Caster Temp. Tillgängligt sortiment: Ja , Länkhjul Material: Gummi , Ramfinish: Elförzinkad , Rammaterial: Stål , Icke-märkning: Nej , Raceway: Dubbel boll , Stam Dia.: Ingen stam , Temp. Räckvidd: -40 grader till 180 grader F. , Hjulfärg: Svart , Hjulmaterial: Gummi
StilModellPlate StorlekKärnfärgKärnmaterialPlattjocklekStamlängdHjullagerHjuldiameterHjulbreddPris (ex moms)
A
F1RN03052S001G
1 x 3-5 / 8 "SvartGummi3 / 16 "Ingen stamDelrin (R)3"13 / 16 "787 SEK
B
F1RR03052S001G
1 x 3-5 / 8 "SvartGummi3 / 16 "Ingen stamDelrin (R)3"13 / 16 "65 SEK
C
F1RN02052S001G
2 x 5-1 / 4 "SvartGummi1 / 4 "Ingen stamDelrin (R)2"13 / 16 "1 048 SEK
D
F1RR02052S001G
2 x 5-1 / 4 "SvartGummi1 / 4 "Ingen stamDelrin (R)3"13 / 16 "1 075 SEK
E
02RN04041S007
4 x 1 "SvartNylon1 / 5 "6"Vanligt hål4"1"477 SEK
F
14SN08427S001
5-1/2 x 3-3/4"SilverStål1 / 8 "8.375 "Boll8"2.5 "1 699 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?