ALBION 14SN08427S001 Grindhjul 210 Lb. 18-1 / 2 tum höjd | AB7FYJ 22W969

ALBION 14SN08427S001 Grindhjul 210 Lb. 18-1/2 tums höjd

Finns i lager
Artikel: AB7FYJ Modell: 14SN08427S001Korsreferens: 22W969

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 670 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGate Caster
Caster Load Rating Range0 till 299 pund
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
HjulmaterialGummi
KärnfärgSilver
KärnmaterialStål
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
Insida bulthålsavstånd(6) Hål mellanrum 1-7 / 8 "från varandra
Ladda betyg210 lb.
Monteringsbult Dia.5 / 16 "
Icke-märkningNej
Utvändigt bultavstånd(6) Hål mellanrum 1-7 / 8 "från varandra
Totala höjden18.5 "
Plate Storlek5-1/2 x 3-3/4"
Plattjocklek1 / 8 "
RacewayDubbel boll
Stam Dia.Ingen stam
Stamlängd8.375 "
Temp. Räckvidd-40 grader till 180 grader F.
HjullagerBoll
HjulfärgSvart
Hjuldiameter8"
HjulmaterialGummi
Hjulbredd2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.5
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod8716900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPlate StorlekKärnfärgKärnmaterialPlattjocklekStamlängdHjullagerHjuldiameterHjulbreddPris
ALBION 02RN04041S007 Grindhjul 125 Lb. 10-1 / 2 tum höjd | AB7FYH 22W968 02RN04041S0074 x 1 "SvartNylon1 / 5 "6"Vanligt hål4"1"469SEK
ALBION F1RN03052S001G Grindhjul 100 Lb. 3-9 / 16 tum höjd | AC6BJQ 32J778 F1RN03052S001G1 x 3-5 / 8 "SvartGummi3 / 16 "Ingen stamDelrin (R)3"13 / 16 "773SEK
ALBION F1RR03052S001G Gate Caster 125 Lb. 3-9/16 tum höjd | AC6BJR 32J779 F1RR03052S001G1 x 3-5 / 8 "SvartGummi3 / 16 "Ingen stamDelrin (R)3"13 / 16 "65SEK
ALBION F1RN02052S001G Grindhjul 100 Lb. 2-1 / 2 tum höjd | AC6BJT 32J780 F1RN02052S001G2 x 5-1 / 4 "SvartGummi1 / 4 "Ingen stamDelrin (R)2"13 / 16 "1 029 kr
ALBION F1RR02052S001G Grindhjul 125 Lb. 3-9 / 16 tum höjd | AC6BJU 32J781 F1RR02052S001G2 x 5-1 / 4 "SvartGummi1 / 4 "Ingen stamDelrin (R)3"13 / 16 "1 057 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALBION 14SN08427S001 Grindhjul 210 Lb. 18-1/2 tums höjd
1 670 kr /enhet