Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALBION F1RR02052S001G Grindhjul 125 Lb. 3-9 / 16 tum höjd | AC6BJU 32J781

ALBION F1RR02052S001G Grindhjul 125 Lb. 3-9/16 tum höjd

Finns i lager
Artikel: AC6BJU Modell: F1RR02052S001GKorsref: 32J781
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
1 057 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGate Caster
Caster Load Rating Range0 till 299 pund
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
HjulmaterialGummi
KärnfärgSvart
KärnmaterialGummi
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
Insida bulthålsavstånd(4) Hål placerade lika från varandra 1-1 / 4 x 2-1 / 4 "med (1) Hål centrerat i mitten
Ladda betyg125 lb.
Monteringsbult Dia.5 / 16 "
Icke-märkningNej
Utvändigt bultavstånd(4) Hål placerade lika från varandra 1-1 / 4 x 2-1 / 4 "med (1) Hål centrerat i mitten
Totala höjden3 9 / 16 "
Plate Storlek2 x 5-1 / 4 "
Plattjocklek1 / 4 "
RacewayDubbel boll
Stam Dia.Ingen stam
StamlängdIngen stam
Temp. Räckvidd-40 grader till 180 grader F.
HjullagerDelrin (R)
HjulfärgSvart
Hjuldiameter3"
HjulmaterialGummi
Hjulbredd13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6875
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)27.31
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8716900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPlate StorlekKärnfärgKärnmaterialPlattjocklekStamlängdHjullagerHjuldiameterHjulbreddPris
ALBION 02RN04041S007 Grindhjul 125 Lb. 10-1 / 2 tum höjd | AB7FYH 22W968 02RN04041S0074 x 1 "SvartNylon1 / 5 "6"Vanligt hål4"1"469SEK
ALBION 14SN08427S001 Grindhjul 210 Lb. 18-1 / 2 tum höjd | AB7FYJ 22W969 14SN08427S0015-1/2 x 3-3/4"SilverStål1 / 8 "8.375 "Boll8"2.5 "1 670 kr
ALBION F1RN03052S001G Grindhjul 100 Lb. 3-9 / 16 tum höjd | AC6BJQ 32J778 F1RN03052S001G1 x 3-5 / 8 "SvartGummi3 / 16 "Ingen stamDelrin (R)3"13 / 16 "773SEK
ALBION F1RR03052S001G Gate Caster 125 Lb. 3-9/16 tum höjd | AC6BJR 32J779 F1RR03052S001G1 x 3-5 / 8 "SvartGummi3 / 16 "Ingen stamDelrin (R)3"13 / 16 "65SEK
ALBION F1RN02052S001G Grindhjul 100 Lb. 2-1 / 2 tum höjd | AC6BJT 32J780 F1RN02052S001G2 x 5-1 / 4 "SvartGummi1 / 4 "Ingen stamDelrin (R)2"13 / 16 "1 029 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALBION F1RR02052S001G Grindhjul 125 Lb. 3-9/16 tum höjd
1 057 kr /enhet