Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALBION 02XA04128S001GN Svänghjul med broms 375 Lb 4 tums diameter | AC6EMU 33J041

ALBION 02XA04128S001GN Svängplatta med broms 375 Lb 4 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AC6EMU Modell: 02XA04128S001GNKorsref: 33J041

Få det Maj 15, Onsdag
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
296SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridplattahjul
Broms typÖver-hjul-rem
Caster Brake ingårJa
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
Caster ProduktgruppSvänghjul med broms
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypSnurra
Hjulmaterialpolyuretan
HjulformStandard
KärnfärgGrå
Kärnmaterialpolyolefin
durometer55 Shore D
Utökad leadNej
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
HålmönsterB
Insida bulthålsavstånd3 x 3 "
Ladda betyg375 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.5 / 16 "
Icke-märkningJa
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd2-5/8 x 3-5/8"
Totala höjden5.187 "
Plate Storlek3-5/8 x 4-1/2"
Plattjocklek0.149 "
plattypB
RacewayDubbel boll
ErsättningshjulIX04100106G
Vridradie0"
Temp. Räckvidd-40 grader till 180 grader F.
HjullagerBoll
HjulfärgMaroon
Hjuldiameter4"
Hjulmaterialpolyuretan
Hjulbredd1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.17
Fartygets höjd (cm)12.45
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8716900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellInsida bulthålsavståndBroms typCaster Load Rating RangeLadda betygMonteringsbult Dia.Icke-märkningUtvändigt bultavståndTotala höjdenPris
ALBION 01RR02X41SBG Länkhjul med broms 100 Lb 2-1 / 2 tums diameter | AC6DUN 33H633 01RR02X41SBG1-3 / 4 x 3 "Sida0 till 299 pund100 lb.5 / 16 "Nej1-3 / 4 x 3 "3.187 "20SEK
ALBION 01RN02041S003G Vridbart hjul med broms 150 Lb 2 tum diameter | AC6DUR 33H636 01RN02041S003G15/16 x 2-1/8"Sida0 till 299 pund150 lb.1 / 4 "Nej15/16 x 2-1/8"2.5 "127SEK
ALBION 02RR04151S001GN Länkhjul med broms 200 Lb 4 tum diameter | AC6DUT 33H637 02RR04151S001GN1-3 / 4 x 3 "Över-hjul-rem0 till 299 pund200 lb.5 / 16 "Nej2-3/8 x 3-3/8"5.187 "351SEK
ALBION DCRR04052S002G Svänghjul med hjul 200 Lb 4 tum diameter | AC6DUV 33H639 DCRR04052S002G1-3 / 4 x 3 "Över-hjul-rem0 till 299 pund200 lb.5 / 16 "Nej2-3/8 x 3-3/8"5.125 "-
RFQ
ALBION DCIB06052S001G Svängbar plåthjul med broms 400 Lb 6 tums diameter | AC6DUX 33H641 DCIB06052S001G1-3 / 4 x 3 "Över-hjul-rem300 till 999 pund400 lb.5 / 16 "Ja2-3/8 x 3-3/8"7.375 "214SEK
ALBION 02RR04028SFPQG Länkhjul med broms 200 Lb 4 tum diameter | AC6DUY 33H642 02RR04028SFPQG3 x 3 "Över-hjul-rem0 till 299 pund200 lb.5 / 16 "Nej2-5/8 x 3-5/8"5.187 "328SEK
ALBION 02TM06101SFPQGN Länkhjul med broms 450 Lb 6 tum diameter | AC6DUZ 33H643 02TM06101SFPQGN3 x 3 "Över-hjul-rem300 till 999 pund450 lb.5 / 16 "Nej2-5/8 x 3-5/8"7.375 "459SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALBION 02XA04128S001GN Svängplatta med broms 375 Lb 4 tums diameter
296SEK /enhet