Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALBION 02RR04028SFPQG Länkhjul med broms 200 Lb 4 tum diameter | AC6DUY 33H642

ALBION 02RR04028SFPQG Svänghjul med broms 200 Lb 4 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AC6DUY Modell: 02RR04028SFPQGKorsreferens: 33H642
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
328SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridplattahjul
Broms typÖver-hjul-rem
Caster Brake ingårJa
Caster Load Rating Range0 till 299 pund
Caster ProduktgruppSvänghjul med broms
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypSnurra
HjulmaterialGummi
HjulformStandard
KärnfärgSvart
KärnmaterialGummi
durometer80 Shore A
Utökad leadNej
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
HålmönsterB
Insida bulthålsavstånd3 x 3 "
Ladda betyg200 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.5 / 16 "
Icke-märkningNej
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd2-5/8 x 3-5/8"
Totala höjden5.187 "
Plate Storlek3-5/8 x 4-1/2"
Plattjocklek0.149 "
plattypB
RacewayDubbel boll
ErsättningshjulRR0400106G
Vridradie0"
Temp. Räckvidd-40 grader till 180 grader F.
HjullagerBoll
HjulfärgSvart
Hjuldiameter4"
HjulmaterialGummi
Hjulbredd1.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5525
Fartygets höjd (cm)16.76
Fartygets längd (cm)20.83
Fartygets bredd (cm)21.34
HS-kod8716900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellInsida bulthålsavståndBroms typCaster Load Rating RangeLadda betygMonteringsbult Dia.Icke-märkningUtvändigt bultavståndTotala höjdenPris
ALBION 01RR02X41SBG Länkhjul med broms 100 Lb 2-1 / 2 tums diameter | AC6DUN 33H633 01RR02X41SBG1-3 / 4 x 3 "Sida0 till 299 pund100 lb.5 / 16 "Nej1-3 / 4 x 3 "3.187 "20SEK
ALBION 01RN02041S003G Vridbart hjul med broms 150 Lb 2 tum diameter | AC6DUR 33H636 01RN02041S003G15/16 x 2-1/8"Sida0 till 299 pund150 lb.1 / 4 "Nej15/16 x 2-1/8"2.5 "127SEK
ALBION 02RR04151S001GN Länkhjul med broms 200 Lb 4 tum diameter | AC6DUT 33H637 02RR04151S001GN1-3 / 4 x 3 "Över-hjul-rem0 till 299 pund200 lb.5 / 16 "Nej2-3/8 x 3-3/8"5.187 "351SEK
ALBION DCRR04052S002G Svänghjul med hjul 200 Lb 4 tum diameter | AC6DUV 33H639 DCRR04052S002G1-3 / 4 x 3 "Över-hjul-rem0 till 299 pund200 lb.5 / 16 "Nej2-3/8 x 3-3/8"5.125 "-
RFQ
ALBION DCIB06052S001G Svängbar plåthjul med broms 400 Lb 6 tums diameter | AC6DUX 33H641 DCIB06052S001G1-3 / 4 x 3 "Över-hjul-rem300 till 999 pund400 lb.5 / 16 "Ja2-3/8 x 3-3/8"7.375 "214SEK
ALBION 02TM06101SFPQGN Länkhjul med broms 450 Lb 6 tum diameter | AC6DUZ 33H643 02TM06101SFPQGN3 x 3 "Över-hjul-rem300 till 999 pund450 lb.5 / 16 "Nej2-5/8 x 3-5/8"7.375 "459SEK
ALBION DCIB04028S001G Svängbart hjul med broms 300 Lb 4 tum diameter | AC6DVA 33H644 DCIB04028S001G3 x 3 "Över-hjul-rem300 till 999 pund300 lb.5 / 16 "Ja2-5/8 x 3-5/8"5.125 "231SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALBION 02RR04028SFPQG Svänghjul med broms 200 Lb 4 tums diameter
328SEK /enhet