ALLEGRO SAFETY 9513 Kompakt axialfläkt, elektrisk, 1/3 hk, 3A, Stål | AE9UPB 6MKN5

ALLEGRO 9513 Kompakt axialfläkt, elektrisk, 1/3 hk, 3A, stål

Finns i lager
Artikel: AE9UPB Modell: 9513Korsreferens: 6MKN5

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 798 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBegränsad rymdfläkt
Basmätare14 ga
blad~~POS=TRUNCGlasförstärkt polypropen
FärgOrange
Ledningslängd6 ft.
Nuvarande ritad3A
Kanal Dia.8"
FinishEpoxipulverbelagd
Frekvens60 Hz
Mätare16 ga
Hantera materialGummi
Höjd15 "
HP1 / 3 hp
Längd14 "
MaterialStål
Material för konstruktionStål
Max. Flöde i fri luftCFM 1275
Max. Flödeshastighet ett 90 grader. BöjaCFM 661
Max. Flödeshastighet två 90 grader. BöjaCFM 582
NEMA Plug-konfiguration5-15
Antal Blades6
Fas1
RPM3200 RPM
TypAxial
Spänning120V AC
Bredd13 5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24
Fartygets höjd (cm)43.18
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)43.18
HS-kod8414519090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNuvarande ritadMätareRPMSpänningPris
ALLEGRO SAFETY 9513-E AC axialfläkt, 8 tums diameter, 220V | AG8FNR 9513-E1.6A18 ga2700 RPM220V AC10 364 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO 9513 Kompakt axialfläkt, elektrisk, 1/3 hk, 3A, stål
9 798 kr /enhet