ALLEGRO SAFETY 9513-E AC axialfläkt, 8 tums diameter, 220V | AG8FNR

ALLEGRO SAFETY 9513-E AC axiell fläkt, 8 tums diameter, 220V

Finns i lager
Artikel: AG8FNR Modell: 9513-E

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 364 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBegränsad rymdfläkt
blad~~POS=TRUNCGlasförstärkt polypropen
FärgOrange
Ledningslängd6 ft.
Nuvarande ritad1.6A
Kanal Dia.8"
FinishEpoxipulverbelagd
Frekvens50 Hz
Mätare18 ga
Hantera materialGummi
Höjd15 "
HP1 / 3 hp
Längd14 "
MaterialStål
Material för konstruktionStål
Max. Flöde i fri luftCFM 1275
Max. Flödeshastighet ett 90 grader. BöjaCFM 661
Max. Flödeshastighet två 90 grader. BöjaCFM 582
Antal Blades6
Fas1
RPM2700 RPM
TypAxial
Spänning220V AC
Bredd13 5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24
Fartygets höjd (cm)43.18
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)43.18
HS-kod8414519090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNuvarande ritadMätareRPMSpänningPris
ALLEGRO SAFETY 9513 Kompakt axialfläkt, elektrisk, 1/3 hk, 3A, Stål | AE9UPB 6MKN5 95133A16 ga3200 RPM120V AC9 798 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9513-E AC axiell fläkt, 8 tums diameter, 220V
10 364 kr /enhet