ALLEGRO SAFETY Axiella AC plastblåsare med kompakt behållare, 8 tum


Filter
Färg: Orange , Sladdlängd: 10 ft. , Kanal Dia.: 8" , Fläktmaterial: polypropylen , Avsluta: PVC-belagd , Mätare: 16 ga , Grillfinish: Förkromad , Grillmaterial: Stål , Grillavstånd: 5 / 16 " , Höjd: 14 1 / 2 " , HP: 1 / 3 hp , Längd: 26 " , Max. Flöde i fri luft: CFM 831 , NEMA Plug Configuration: 5-15P , Antal blad: 9 , Fas: 1 , Switch Typ: Inbyggd On/Off Rocker , Typ: Axial
StilModellNuvarande ritadKanalmaterialMaterialMax. VarvtalSpänningBreddPris (ex moms)
A
9533-25E
4.8-2.4Vinyl, polyesterpolyeten3400 RPM220V AC13 1 / 2 "6 795 SEK
A
9533-15E
4.8-2.4Vinyl, polyesterpolyeten3400 RPM220V AC13 1 / 2 "6 383 SEK
A
9533-25
4.8-2.4A, 4.5-2.2AVinylPolyetylen2800, 3400 varv / min115/230V AC13 1 / 5 "8 274 SEK
A
9533-15
4.8-2.4A, 4.5-2.2AVinylPolyetylen2800, 3400 varv / min115/230V AC13 1 / 5 "7 498 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?