ALLEGRO SAFETY 9533-25 Blåsare, 3200 RPM, Polyeten, 115V AC | AB3MRG 1UFG6

ALLEGRO SAFETY 9533-25 Blåsare, 3200 rpm, polyeten, 115V AC

Finns i lager
Artikel: AB3MRG Modell: 9533-25Korsreferens: 1UFG6

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 348 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBegränsad rymdfläkt
FärgOrange
Ledningslängd10 ft.
Nuvarande ritad4.8-2.4A, 4.5-2.2A
Kanal Dia.8"
KanalmaterialVinyl
Fläktmaterialpolypropylen
FinishPVC-belagd
Mätare16 ga
Grillavstånd5 / 16 "
Höjd14 1 / 2 "
HP1 / 3 hp
Längd26 "
MaterialPolyetylen
Max. Flöde i fri luftCFM 831
Max. Varvtal2800, 3400 varv / min
NEMA Plug-konfiguration5-15P
Antal Blades9
Temp. Motstånd180 Deg. F
TypAxial
Spänning115/230V AC
Bredd13 1 / 5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 43
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)86.36
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod8414519090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellNuvarande ritadKanalmaterialMaterialMax. VarvtalSpänningBreddPris
ALLEGRO SAFETY 9533-15 Blåsare, 3A, 115V AC, 15 fot kanal | AB3MRF 1UFG5 9533-154.8-2.4A, 4.5-2.2AVinylPolyetylen2800, 3400 varv / min115/230V AC13 1 / 5 "7 131 kr
ALLEGRO SAFETY 9533-15E AC Compaxial plastfläkt, 8 tum, med behållare och 15 fot kanal, 220V | AG8FRD 9533-15E4.8-2.4Vinyl, polyesterpolyeten3400 RPM220V AC13 1 / 2 "6 383 kr
ALLEGRO SAFETY 9533-25E AC Compaxial plastfläkt, 8 tum, med behållare och 25 fot kanal, 220V | AG8FRH 9533-25E4.8-2.4Vinyl, polyesterpolyeten3400 RPM220V AC13 1 / 2 "6 795 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9533-25 Blåsare, 3200 rpm, polyeten, 115V AC
7 348 kr /enhet