A Färg: Orange, gul, svart , Sladdlängd: 6 ft. , Nuvarande ritad: 1.5-0.7A, 1.9-1.0A , Design: Infällbar, ej hopfällbar , Diameter: 8" , Kanalfinish: PVC-belagd , Kanalmaterial: Vinyl, polyester , Fläktmaterial: polypropylen , Grillfinish: Pulverlackat , Grillmaterial: Stål , Höjd: 13 1 / 2 " , Husmaterial: polyeten , Längd: 17 1 / 2 " , Max. Temp.: 180 Deg. F , Motor HP: 1 / 3 hp , NEMA Plug Configuration: 5-15P , Fas: 1 , RPM: 2850/3350 varv / min , Yta: Enkelt lager , Spänning: 115/230V AC , Bredd: 11 1 / 4 "