ALLEGRO SAFETY 9532-25 Blåsare, 8 tums diameter, 25 fot kanal, 1/3 HP, 115V-230V, 50/60 Hz | CE7LVX

ALLEGRO SAFETY 9532-25 Blåsare, 8 tums diameter, 25 fot kanal, 1/3 hk, 115V-230V, 50/60 Hz

Artikel: CE7LVX Modell: 9532-25
5 507 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
FärgOrange, gul, svart
Ledningslängd6 ft.
Nuvarande ritad1.5-0.7A, 1.9-1.0A
DesignaInfällbar, ej hopfällbar
Diameter8"
KanalfinishPVC-belagd
KanalmaterialVinyl, polyester
Fläktmaterialpolypropylen
Fläkttyp9 Blade
Flödeshastighet ett 90 grader. BöjaCFM 674
Flödeshastighet två 90 grader. BöjaCFM 602
Frekvens50/60 Hz
GrillfinishPulverlackat
GrillmaterialStål
Höjd13 1 / 2 "
Husets materialpolyeten
Längd17 1 / 2 "
Max. Flöde i fri luftCFM 760
Max. Temp.180 Deg. F
Maximalt flöde i fri luftCFM 760
Motor HP1 / 3 hp
NEMA Plug-konfiguration5-15P
Fas1
RPM2850/3350 varv / min
RemmaterialNylon
ytaEnkelt lager
Spänning115/230V AC
Bredd11 1 / 4 "

Produktvarianter

ProduktModellFlödeshastighet ett 90 grader. BöjaFlödeshastighet två 90 grader. BöjaMax. Flöde i fri luftPris
ALLEGRO SAFETY 9532-15 Blåsare, 8 tums diameter, 15 fot kanal, 1/3 HP, 115V-230V, 50/60 Hz | CE7LVV 9532-15CFM 703CFM 621CFM 7915 152 kr
RFQ
ALLEGRO SAFETY 9532-15E Blåsare, 8 tums diameter, 15 fot kanal, 1/3 HP, 220V, 50 Hz | CE7LVW 9532-15ECFM 703CFM 621CFM 7915 039 kr
RFQ
ALLEGRO SAFETY 9532-25E Blåsare, 8 tums diameter, 25 fot. Kanal, 1/3 HP, 220V, 50 Hz | CE7LVY 9532-25ECFM 674CFM 602CFM 7605 507 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9532-25 Blåsare, 8 tums diameter, 25 fot kanal, 1/3 hk, 115V-230V, 50/60 Hz
5 507 kr /enhet