ALLEGRO SAFETY Axiella explosionssäkra (EX) högeffekts metallblåsare, 20 tum


Filter
Färg: Orange , Sladdlängd: 25 ft. , Kanal Dia.: 20 " , Kanalmaterial: Vinyl, polyester , Fläktmaterial: Antistatisk glasförstärkt polyamid , Mätare: 16 ga , Grillfinish: Förkromad , Grillmaterial: Stål , Höjd: 22 1 / 2 " , HP: 1 1/2 hk , Längd: 19 " , Max. Flöde i fri luft: CFM 6837 , Max. RPM: 3450 RPM , NEMA Plug Configuration: 20 , Antal blad: 3 , Fas: 1 , Skyddstyp: Termisk, automatisk återställning , Typ: Axiellt explosionsskydd , Bredd: 22 "
StilModellNuvarande ritadFinishSpänningPris (ex moms)
A
9525-50EX
15.4/8.4-7.7AEpoxipulverlackerad, Neoprenbelagd115/ 208-230V AC44 996 SEK
A
9525-50EXE
15.5/7.8A, 19.3/9.6AEpoxipulverlackerad, Neoprenbelagd115/230V AC45 600 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?