ALLEGRO SAFETY 9525-50EX Explosionssäker högeffektfläkt, 20 tum, 115V | AG8FQM 32MZ59

ALLEGRO SAFETY 9525-50EX Explosionssäker högeffektsfläkt, 20 tum, 115V

Finns i lager
Artikel: AG8FQM Modell: 9525-50EXKorsreferens: 32MZ59

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

44 996 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBegränsad rymdfläkt
FärgOrange
Ledningslängd25 ft.
Nuvarande ritad15.4/8.4-7.7A
Kanal Dia.20 "
KanalmaterialVinyl, polyester
FläktmaterialAntistatisk glasförstärkt polyamid
FinishNeoprenbelagd
FinishEpoxipulverlackerad, Neoprenbelagd
Frekvens60 Hz
Mätare16 ga
GrillfinishFörkromad
GrillmaterialStål
Höjd22 1 / 2 "
HP1 1/2 hk
Längd19 "
MaterialEpoxipulverbelagd
Max. Flöde i fri luftCFM 6837
Max. Varvtal3450 RPM
NEMA Plug-konfiguration20
Antal Blades3
Fas1
SkyddstypTermisk, automatisk återställning
Temp. MotståndUpp till 180 grader. F
TypAxiellt explosionsskydd
Spänning115/ 208-230V AC
Bredd22 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 95
Fartygets höjd (cm)73.66
Fartygets längd (cm)66.04
Fartygets bredd (cm)58.42
HS-kod8414519090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNuvarande ritadFinishSpänningPris
ALLEGRO SAFETY 9525-50EXE Explosionssäker högeffektfläkt, 20 tums diameter, 220V | AG8FQN 9525-50EXE15.5/7.8A, 19.3/9.6AEpoxipulverlackerad, Neoprenbelagd115/230V AC45 600 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9525-50EX Explosionssäker högeffektsfläkt, 20 tum, 115V
44 996 kr /enhet