ALLEGRO SAFETY CO-monitorkalibreringstestsatser


Filter
Case Material: Plast , Höjd: 5 1 / 2 " , Längd: 15 " , molprocent: 0.0005 till 1% , Bredd: 8"
StilModellKoncentrationTypPris (ex moms)
A
9872-60
-KOLMONOXID5 114 SEK
B
9872-61
Syre (0-23.5 %), metan (0-2.5 %), väte (0-2 %), kolmonoxid (20 ppm), kväve (balanserat)Spänn gas1 390 SEK
C
9872-62
Syre (23.5 %), n-pentan (0-0.75 %), n-hexan (0.48 %), kväve (balanserat)Noll gas1 390 SEK

CO-monitorkalibreringstestsatser

Allegro högt tryck, medföljande luftskydd används för att kontrollera och justera CO-monitorn på Allegros bärluft, väggluft eller oljelös kompressor. Dessa enheter inkluderar en spänningsgas och en nollgascylinder (17 liter vardera) och en konstant flödesregulator med slang och mätare inuti ett plasthölje. Välj mellan en serie av dessa Allegro högtrycksluftskydd, som finns i nylon- och polypropylenvarianter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?