VELVAC Släpkabel


Filter
Konduktormaterial: Koppar , Jackans färg: Svart , Max. Spänning: 60 VDC , Strandad / Solid: Stranded , Temp. Räckvidd: -4 grader till 176 grader F.
StilModellNominell utanför dia.Antal ledareSpolslängdTrådfärgTrådstorlekPris (ex moms)
A
050001-7
0.43 "4500ft.Grön, svart, röd, vit14 AWG10 508 SEK
B
050001
0.43 "4100ft.Grön, svart, röd, vit14 AWG2 523 SEK
C
050007
0.57 "6100ft.Svart, vit, röd, grön, blå, brun14 AWG3 575 SEK
D
050042
0.57 "7100ft.Svart, röd, blå, orange, gul, brun, röd14 AWG3 751 SEK
E
050042-7
0.57 "7500ft.Svart, röd, blå, orange, gul, brun, röd14 AWG17 040 SEK
F
050019
0.63 "7100ft.Svart, röd, blå, orange, gul, brun, röd12 AWG5 603 SEK
G
050019-7
0.63 "7500ft.Svart, röd, blå, orange, gul, brun, röd12 AWG28 272 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?