ALLEGRO SAFETY 9540-50EX Explosionssäker förlängningssladd, 110V, 50 Fot Svart | AG8FUZ

ALLEGRO SAFETY 9540-50EX Explosionssäker förlängningssladd, 110V, 50 fot svart

Finns i lager
Artikel: AG8FUZ Modell: 9540-50EX

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 738 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExplosionsskyddad förlängningssladd
FärgSvart
Sladdförstärkare30A
Sladdmätare14/3 AWG
Ledningslängd50 ft.
Farlig platsklassKlass I, II, Division I&2, Grupp B, C, D, F & G
HP1 hk
NEMA Plug-konfiguration20A
Plugg förstärkare20A
Temp. Räckvidd-40 grader. till 221 grader. F
TypExplosionssäker
Spänning125V AC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod8544429090
URSPRUNGSLANDUS

Standarder och godkännanden:

  • CSA
  • OSHA
  • UL

Vanliga frågor och svar:

F. Hur länge kan förlängningssladdar användas?

S. Enligt OSHA-standarder kan en förlängningssladd användas i högst 90 dagar.

F. Kan förlängningssladdar brista?

A. Förlängningssladdar kan bli överhettade och orsaka bränder när de används vårdslöst. Överhettning orsakas vanligtvis av överbelastning eller sammanfogning av enheter som förbrukar mer watt än vad sladden klarar av.

F. Kan användare ansluta ett överspänningsskydd till en förlängningssladd?

A. Överspänningsskydd bör inte anslutas till en förlängningssladd på grund av risken för överbelastning av kretsen och potentiella brandrisker.

Produktvarianter

ProduktModellSpänningPris
ALLEGRO SAFETY 9540-60EX Explosionssäker förlängningssladd, 220V, 50 fot, svart | AG8FVA 9540-60EX220V AC18 347 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9540-50EX Explosionssäker förlängningssladd, 110V, 50 fot svart
18 738 kr /enhet