ALLEGRO SAFETY 9205-02 Halvmask lågtryckssystem, 2 arbetare, 50 fots slang | AF3PUD 8AN99

ALLEGRO SAFETY 9205-02 Halvmask lågtryckssystem, 2 arbetare, 50 fot slang

Finns i lager
Artikel: AF3PUD Modell: 9205-02Korsreferens: 8AN99

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

33 369 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLeveransluftpumpspaket
kopplareOBAC
Flödeshastighet0 till 10 CFM
Huvudbonader ingårHalvmask andningsskydd
Slanglängd50 ft.
Slang Max. Tryck @ Temp.185 psi @ 70 grader F
Slangtemp. Räckvidd-20 grader. till 150 grader. F
Motorström5.5/ 8.3/ 16A
Motor HP1/4 hk, 3/4 hk, 1 1/2 hk
motor~~POS=TRUNC115/230V AC
Folk tjänade2
Fas1
Strömförsörjning115V, 12A
tryck~~POS=TRUNC2 till 12 psi
Pumpavgasfilter0.3 mikron HEPA
Pumpa HP3 / 4 hp
PumptypOljefri, roterande skovel
SkovelmaterialKol
Arbetstryck2 till 12 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 79
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)83.82
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod8414801680
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlödeshastighetSlanglängdFolk tjänadeStrömförsörjningPumpa HPPris
ALLEGRO SAFETY 9215-03 Halvmask lågtryckssystem med tre arbetare, 1.5 hk, 16A | AD2ZCT 3WYK2 9215-030 till 20 CFM100 ft.3115V, 16A1 1/2 hk70 249 kr
ALLEGRO SAFETY 9205-03 Halvmask lågtryckssystem, 3 arbetare, 50 fots slang, 1.5 hk | AD2ZCU 3WYK5 9205-030 till 20 CFM50 ft.3115V, 16A1 1/2 hk56 983 kr
ALLEGRO SAFETY 9205-01 Halvmask lågtryckssystem, 1 arbetare, 50 fots slang | AF3PUC 8AN98 9205-010 till 5 CFM50 ft.1115V, 4.6A1 / 4 hp21 864 kr
ALLEGRO SAFETY 9215-01 Halvmasksystem för en arbetar, 100 fot luftledningsslang | AF3XYE 8EUR7 9215-010 till 5 CFM100 ft.1115V, 4.6A1 / 4 hp24 112 kr
ALLEGRO SAFETY 9215-02 Halvmask lågtryckssystem, 2 arbetare, 100 fots slang, 115V | AF4NXJ 9DXP5 9215-020 till 10 CFM100 ft.2115V, 12A3 / 4 hp37 209 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9205-02 Halvmask lågtryckssystem, 2 arbetare, 50 fot slang
33 369 kr /enhet