ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Pivotposter


Allpax vridstolpar är idealiska ersättningar för utslitna stift i packningsskärsatser. Dessa packningsskärstift i förlängningsstil är lämpliga för att skära packningsuppgifter i glasfiber och gummi i maskinverkstäder och bilanläggningar. De är kompatibla med ...its">6000-serien kraftigt, 6100 Series Metrisk, 4000-serien medeltung och 3000-serien lätt-duty packningsskärningssatser.Läs mer

Filter
StilModellHöjdLängdBreddPris (ex moms)
A
AX1615
3 / 4 "2 7 / 6 "7 / 8 "213 SEK
B
AX1616
3 / 4 "1.875 "3 / 4 "182 SEK

Funktioner

  • De har en lång skaft som passerar genom skärblockets spår för att fästas med en räfflad mutter på den gängade änden.
  • Deras skaft har en delvis slät och delvis gängad ände för att möjliggöra smidig glidning/justering genom skärblockets spår.
  • De har ett brett huvud för att förhindra att svängtappen glider ut genom att förankra den i skärblockets spår.
  • Utvalda modeller har en inbyggd svängtapp på huvudet för att förankra skärblocket vid skärning av packningsmaterial.
  • De är helt i metall för att förhindra böjning/brott under tung belastning.

Vanliga frågor

Hur placerar man dessa svängtappar med skärblock?

Utvalda pivåtappar har ett inbyggt hål som stödjer mitttappen. När mitttappen är installerad i mitten av packningsmaterialet skruvas svängtappen löst på skärblocket. Mittstiftsskaftet styrs in i svängstiftshålet för att hålla skärblockets ände på plats samtidigt som den andra änden tillåts röra sig fritt i en cirkulär rörelse för att skära ringpackningar från packningsmaterial.

Hur bestämmer man packningsstorleken med dessa pivotposter?

När de väl skruvas fast på skärblocket kan packningsradien bestämmas genom att observera den etsade skalan på skärblocket. Skalmarkeringen mot svängtappens platta storlek visar skärblockets skärradie.

Behöver dessa svängtappar externa mittstift för att förankra skärblocket?

Utvalda modeller har inbyggda mittstiftsspetsar på pivotstiftshuvudet för att förankra stiftet och skärblocket i mitten av packningsmaterialet som ska skäras.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?