Användningsmiljö: Kommersiella miljöer , Betyg: Kommersiell , Höjd: 3.28 " , Längd: 1.29 " , Montering: Skruvmontering , Monteringstyp: Flush , Antal gäng: 1 , Drifttemp.: Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan , Uttagstyp: Dekoratör , Fas: En fas , Strömindikator: Nej , Driva. Beskrivning: Dekoratöransikte isolerade mark , Överspänningsdämpning: Nej , Spänning: 125 VAC , Ledningsmetod: Rygg och sida
Dekorationsbehållare av kommersiell kvalitet med isolerad mark
Hubbell Wiring Device-Kellems Style Line Decorator Series, kommersiella behållare av specifikationsklass ansluter elektrisk utrustning till elnätet samtidigt som de förhindrar oavsiktlig frånkoppling av ledningar på grund av vibrationer eller rörelse i konstruktion och industriella applikationer. Dessa 2-poliga, kvinnliga duplex-behållare har skruvanslutningar på baksidan och sidan för snabbare optimering under installationen. De har nylon / termoplastkonstruktion med mässingskontakter för slag- och korrosionsbeständighet och för att klara kontinuerliga driftstemperaturer upp till 75 grader C. Dessa 125V -behållare har isolerad markmekanism för att eliminera elektromagnetiskt brus som kan påverka känslig elektronisk eller ljudutrustning och trippelkontaktmekanism för långvarig lagring av pluggar. Välj bland ett brett utbud av dessa vita, elfenben och gråfärgade behållare, tillgängliga i nuvarande betyg på 15 och 20A.