ALTRONIX AL300ULXD Strömförsörjning 12 / 24vdc @ 2.5a 115/230 | AD9KKP 4TEL9

ALTRONIX AL300ULXD Strömförsörjning 12/24vdc @ 2.5a 115/230

Finns i lager
Artikel: AD9KKP Modell: AL300ULXDKorsreferens: 4TEL9

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 695 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömförsörjning 12/24 VDC @ 2.5A 115/230
Batterier krävsNej
Kapslingsdjup (in.)4.50
Kapslingshöjd (in.)15.5
Kapslingsbredd (in.)12.00
FinishGrey
ingångs~~POS=TRUNC60 Hz
Inspänning115 VAC / 230 VAC
MaterialStål
Antal utgångar12 VDC eller 24 VDC
Utgångsström2.5A
UnderkategoriStrömförsörjning / laddare
TypStrömförsörjning / laddare
Spänningsutgång12 VDC eller 24 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.7825
Fartygets höjd (cm)34.29
Fartygets längd (cm)41.66
Fartygets bredd (cm)14.99
HS-kod8537109070
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapslingsdjup (in.)Kapslingshöjd (in.)Kapslingsbredd (in.)InspänningArtikelTypPris
ALTRONIX AL300ULXPD16CB Strömförsörjning 16ptc 12dc eller 24dc @ 2.5a | AD9KKR 4TEN2 AL300ULXPD16CB4.5015.512.00115 VACStrömförsörjning 16PTC 12Dc eller 24Dc @ 2.5AMulti-OutPut strömförsörjning / laddare4 885 kr
ALTRONIX AL300ULXR Strömförsörjning 12vdc eller 24vdc @ 2.5a Röd | AD9KKT 4TEN3 AL300ULXR3.2513.5013.00115 VACStrömförsörjning 12 VDC Eller 24 VDC @ 2.5A RödStrömförsörjning / laddare3 920 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX AL300ULXD Strömförsörjning 12/24vdc @ 2.5a 115/230
4 695 kr /enhet