Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALTRONIX AL300ULXR Strömförsörjning 12vdc eller 24vdc @ 2.5a Röd | AD9KKT 4TEN3

ALTRONIX AL300ULXR Strömförsörjning 12vdc eller 24vdc @ 2.5a Röd

Finns i lager
Artikel: AD9KKT Modell: AL300ULXRKorsreferens: 4TEN3
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
3 920 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömförsörjning 12 VDC Eller 24 VDC @ 2.5A Röd
Batterier krävsNej
Kapslingsdjup (in.)3.25
Kapslingshöjd (in.)13.50
Kapslingsbredd (in.)13.00
ingångs~~POS=TRUNC60 Hz
Inspänning115 VAC
Antal utgångar12 VDC eller 24 VDC
Utgångsström2.5A
UnderkategoriStrömförsörjning / laddare
TypStrömförsörjning / laddare
Spänningsutgång12 VDC eller 24 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6
Fartygets höjd (cm)37.34
Fartygets längd (cm)33.66
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod8537109070
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapslingsdjup (in.)Kapslingshöjd (in.)Kapslingsbredd (in.)InspänningArtikelTypPris
ALTRONIX AL300ULXD Strömförsörjning 12 / 24vdc @ 2.5a 115/230 | AD9KKP 4TEL9 AL300ULXD4.5015.512.00115 VAC / 230 VACStrömförsörjning 12/24 VDC @ 2.5A 115/230Strömförsörjning / laddare4 695 kr
ALTRONIX AL300ULXPD16CB Strömförsörjning 16ptc 12dc eller 24dc @ 2.5a | AD9KKR 4TEN2 AL300ULXPD16CB4.5015.512.00115 VACStrömförsörjning 16PTC 12Dc eller 24Dc @ 2.5AMulti-OutPut strömförsörjning / laddare4 885 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX AL300ULXR Strömförsörjning 12vdc eller 24vdc @ 2.5a Röd
3 920 kr /enhet