ALTRONIX AL400UX -serie nätaggregat


Filter
Batterier krävs: Nej , Avsluta: Grey , Ingångsfrekvens: 60 Hz , Inspänning: 115 VAC , Längd: 4.6 " , Antal utgångar: 12 VDC eller 24 VDC , Utström: 12 VDC @ 4A eller 24 VDC @ 3A , Underkategori: Strömförsörjning / laddare , Utspänning: 12 VDC eller 24 VDC
StilModellKapslingsdjup (in.)Kapslingshöjd (in.)Kapslingsbredd (in.)ArtikelMaterialTypPris (ex moms)
A
AL400ULXB2
---StrömförsörjningFenol eller glasfiberStrömförsörjning / laddarkort3 204 SEK
B
AL400ULPD4CB
3.2513.5013.00Strömförsörjning 4PTC 12Dc / 3.5A eller 24Dc / 3AStålMulti-OutPut strömförsörjning / laddare4 498 SEK
C
AL400ULPD8
3.2513.5013.00Strömförsörjning 8Fuse 12Dc / 3.5A eller 24Dc / 3AStålMulti-OutPut strömförsörjning / laddare4 268 SEK
D
AL400ULPD8CB
3.2513.5013.00Strömförsörjning 8PTC 12Dc / 3.5A eller 24Dc / 3AStålMulti-OutPut strömförsörjning / laddare4 729 SEK
E
AL400ULX
3.2513.5013.00Strömförsörjning 12 VDC @ 3.5A Eller 24 VDC @ 3AStålStrömförsörjning / laddare4 104 SEK
B
AL400ULPD4
3.2513.5013.00Strömförsörjning 4Fuse 12Dc / 3.5A eller 24Dc / 3AStålMulti-OutPut strömförsörjning / laddare4 202 SEK
F
AL400ULXPD16
4.5015.512.00Strömförsörjning 16Fuse 12Dc / 3.5A eller 24Dc / 3AStålMulti-OutPut strömförsörjning / laddare4 602 SEK
G
AL400ULXPD16CB
4.5015.512.00Strömförsörjning 16PTC 12Dc / 3.5A eller 24Dc / 3AStålMulti-OutPut strömförsörjning / laddare4 885 SEK

AL400UX -serie nätaggregat

Altronix AL400UX Series nätaggregat används för att konvertera en 115VAC, 60Hz ingångssignal till fyra klass 2 klassade 12 eller 24VDC effektbegränsade utgångar. Dessa nätaggregat tillhandahåller övervakning av AC-fel för att övervaka spänningen och larma vid fel. De är integrerade med en inbyggd laddare för gel- eller slutna blybatterier och säkerställer termisk överbelastning och kortslutningsskydd. Dessa UL-listade nätaggregat underlättar automatisk övergång till stand-by-batteriet i händelse av AC-fel och kan användas vid temperaturer från 0 till 49 grader C.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?