Altronix AL400ULX strömförsörjningsladdare är en elektrisk enhet som används i säkerhets- och passersystem. Denna enhet är idealisk för kommersiella och industriella miljöer för att tillhandahålla oavbruten ström till säkerhetskameror, kortläsare, larmsystem och andra viktiga enheter. Denna nätladdare upprätthåller systemets funktionalitet under strömavbrott, vilket säkerställer kontinuerlig övervakning och skydd.
Funktioner:
- Altronix AL400ULX nätladdare har ett hållbart stålhölje som skyddar interna komponenter.
- Denna nätladdare erbjuder dubbla spänningsutgångsalternativ, med flexibiliteten att leverera 12VDC vid 4A eller 24VDC vid 3A.
- Den levereras med batterikablar och kamlåskontakter, vilket förenklar installation och underhåll av reservkraftkällor.
- Denna nätladdare uppfyller flera industristandarder, inklusive UL603, UL294, UL1481, UL1069, CUL, CSFM, MEA och FM, vilket garanterar säkerhet och prestanda.
- Den har en icke-batteriberoende drift, vilket eliminerar behovet av externa batterier.
- Denna strömförsörjning/laddare arbetar med en ingångsfrekvens på 60 Hz, vilket ger stabil och pålitlig uteffekt för anslutna enheter.
- Den kan förvaras i temperaturer från -20 till 70 grader C.
Vanliga frågor och svar:
F. Kan jag använda externa batterier med denna nätladdare?
S. Denna strömkälla kräver inga externa batterier och kan konfigureras för att fungera med reservbatterier. Denna funktion är värdefull för att behålla strömmen under nödsituationer.
F. Hur hanterar Altronix matarladdare spänningsreglering och stabilitet?
S. Denna nätladdare har inbyggd spänningsreglering för att säkerställa en konstant och jämn uteffekt, vilket förhindrar spänningsfluktuationer som kan störa eller skada anslutna enheter.
F. Kan jag använda den här nätladdaren med ett reservsystem för generatorn?
S. Ja, denna AL400ULX-enhet kan integreras med ett generatorbackupsystem för att tillhandahålla strömredundans i två lager, vilket säkerställer oavbruten drift även under långvariga strömavbrott.