ALTRONIX AL400ULXPD16 Strömförsörjning 16 Säkring | AD9KLJ 4TER1

ALTRONIX AL400ULXPD16 Strömförsörjning 16 säkring

Finns i lager
Artikel: AD9KLJ Modell: AL400ULXPD16Korsreferens: 4TER1

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 602 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömförsörjning 16Fuse 12Dc / 3.5A eller 24Dc / 3A
Batterier krävsNej
Kapslingsdjup (in.)4.50
Kapslingshöjd (in.)15.5
Kapslingsbredd (in.)12.00
FinishGrey
ingångs~~POS=TRUNC60 Hz
Inspänning115 VAC
MaterialStål
Antal utgångar12 VDC eller 24 VDC
Utgångsström12 VDC @ 4A eller 24 VDC @ 3A
UnderkategoriStrömförsörjning / laddare
TypMulti-OutPut strömförsörjning / laddare
Spänningsutgång12 VDC eller 24 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.625
Fartygets höjd (cm)34.29
Fartygets längd (cm)41.66
Fartygets bredd (cm)14.99
HS-kod8537109070
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapslingsdjup (in.)Kapslingshöjd (in.)Kapslingsbredd (in.)ArtikelMaterialTypPris
ALTRONIX AL400ULPD4 Strömförsörjning 4 Säkringar 12dc / 3.5a eller 24dc / 3a | AD9KLC 4TEP4 AL400ULPD43.2513.5013.00Strömförsörjning 4Fuse 12Dc / 3.5A eller 24Dc / 3AStålMulti-OutPut strömförsörjning / laddare4 202 kr
ALTRONIX AL400ULPD4CB Strömförsörjning 4ptc 12dc/3.5a Eller 24dc/3a | AD9KLD 4TEP5 AL400ULPD4CB3.2513.5013.00Strömförsörjning 4PTC 12Dc / 3.5A eller 24Dc / 3AStålMulti-OutPut strömförsörjning / laddare4 498 kr
ALTRONIX AL400ULPD8 Stålströmförsörjning, 8 säkrade utgångar, 12/24VDC @ 4A | AD9KLE 4TEP6 AL400ULPD83.2513.5013.00Strömförsörjning 8Fuse 12Dc / 3.5A eller 24Dc / 3AStålMulti-OutPut strömförsörjning / laddare4 268 kr
ALTRONIX AL400ULPD8CB Strömförsörjningsladdare, klass 2 klassade PTC-utgångar, grå finish | AD9KLF 4TEP7 AL400ULPD8CB3.2513.5013.00Strömförsörjning 8PTC 12Dc / 3.5A eller 24Dc / 3AStålMulti-OutPut strömförsörjning / laddare4 729 kr
ALTRONIX AL400ULX Strömförsörjningsladdare, 12 / 24VDC-utgång, 3.5A 115VAC-ingång | AD9KLG 4TEP8 AL400ULX3.2513.5013.00Strömförsörjning 12 VDC @ 3.5A Eller 24 VDC @ 3AStålStrömförsörjning / laddare4 112 kr
ALTRONIX AL400ULXB2 Strömförsörjning, 12VDC @ 4A / 24VDC @ 3A filtrerad utgång | AD9KLH 4TEP9 AL400ULXB2---StrömförsörjningFenol eller glasfiberStrömförsörjning / laddarkort3 211 kr
ALTRONIX AL400ULXPD16CB Strömförsörjning 16ptc 12dc / 3.5a eller 24dc / 3a | AD9KLK 4TER2 AL400ULXPD16CB4.5015.512.00Strömförsörjning 16PTC 12Dc / 3.5A eller 24Dc / 3AStålMulti-OutPut strömförsörjning / laddare4 885 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX AL400ULXPD16 Strömförsörjning 16 säkring
4 602 kr /enhet