Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALTRONIX AL400ULXB2 Strömförsörjning, 12VDC @ 4A / 24VDC @ 3A filtrerad utgång | AD9KLH 4TEP9

ALTRONIX AL400ULXB2 strömförsörjning, 12VDC @ 4A / 24VDC @ 3A filtrerad utgång

Finns i lager
Artikel: AD9KLH Modell: AL400ULXB2Korsreferens: 4TEP9
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
3 211 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömförsörjning
Batterier krävsNej
Höjd2.7 "
ingångs~~POS=TRUNC60 Hz
Inspänning115 VAC
Längd4.6 "
MaterialFenol eller glasfiber
Antal utgångar12 VDC eller 24 VDC
Utgångsström12 VDC @ 4A eller 24 VDC @ 3A
UnderkategoriStrömförsörjning / laddare
TypStrömförsörjning / laddarkort
Spänningsutgång12 VDC eller 24 VDC
Bredd7.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)10.48
Fartygets längd (cm)28.96
Fartygets bredd (cm)19.69
HS-kod8504406018
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Altronix AL400ULXB2 strömförsörjning används i säkerhets- och passersystem där oavbruten ström krävs. Denna strömförsörjning levererar konsekvent elektrisk kraft till viktiga säkerhetskomponenter, såsom säkerhetskameror, kortläsare och larmsystem. Det säkerställer att dessa enheter fortsätter att fungera, även under strömavbrott eller störningar.

Funktioner:

  • Altronix AL400ULXB2 strömförsörjning har fenol/glasfiberkonstruktion, vilket säkerställer hållbarhet och motståndskraft under olika miljöförhållanden.
  • Den erbjuder möjligheten att leverera ström vid två spänningsutgångar, vilket gör att användarna kan välja mellan 12VDC eller 24VDC.
  • Denna enhet har en rejäl utström på 12VDC vid 4A eller 24VDC vid 3A, vilket ger gott om ström till anslutna enheter.
  • Den arbetar med en standardingångsfrekvens på 60 Hz, vilket ger stabil och pålitlig uteffekt för anslutna enheter.
  • Denna nätladdare innehåller viktiga komponenter, såsom batterikablar och tejp, vilket förenklar installations- och underhållsprocesserna.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är driftstemperaturintervallet för Altronix AL400ULXB2 strömförsörjning?

A. Denna strömförsörjning arbetar vid temperaturer från 0 till 49 grader C för pålitlig prestanda.

F. Kan jag integrera ett generatorbackupsystem i denna Altronix AL400ULXB2 strömförsörjning?

S. Ja, den kan integreras med ett generatorbackupsystem för strömredundans i två lager, vilket säkerställer oavbruten drift under långa strömavbrott.

Produktvarianter

ProduktModellKapslingsdjup (in.)Kapslingshöjd (in.)Kapslingsbredd (in.)ArtikelMaterialTypPris
ALTRONIX AL400ULPD4 Strömförsörjning 4 Säkringar 12dc / 3.5a eller 24dc / 3a | AD9KLC 4TEP4 AL400ULPD43.2513.5013.00Strömförsörjning 4Fuse 12Dc / 3.5A eller 24Dc / 3AStålMulti-OutPut strömförsörjning / laddare4 202 kr
ALTRONIX AL400ULPD4CB Strömförsörjning 4ptc 12dc/3.5a Eller 24dc/3a | AD9KLD 4TEP5 AL400ULPD4CB3.2513.5013.00Strömförsörjning 4PTC 12Dc / 3.5A eller 24Dc / 3AStålMulti-OutPut strömförsörjning / laddare4 498 kr
ALTRONIX AL400ULPD8 Stålströmförsörjning, 8 säkrade utgångar, 12/24VDC @ 4A | AD9KLE 4TEP6 AL400ULPD83.2513.5013.00Strömförsörjning 8Fuse 12Dc / 3.5A eller 24Dc / 3AStålMulti-OutPut strömförsörjning / laddare4 268 kr
ALTRONIX AL400ULPD8CB Strömförsörjningsladdare, klass 2 klassade PTC-utgångar, grå finish | AD9KLF 4TEP7 AL400ULPD8CB3.2513.5013.00Strömförsörjning 8PTC 12Dc / 3.5A eller 24Dc / 3AStålMulti-OutPut strömförsörjning / laddare4 729 kr
ALTRONIX AL400ULX Strömförsörjningsladdare, 12 / 24VDC-utgång, 3.5A 115VAC-ingång | AD9KLG 4TEP8 AL400ULX3.2513.5013.00Strömförsörjning 12 VDC @ 3.5A Eller 24 VDC @ 3AStålStrömförsörjning / laddare4 112 kr
ALTRONIX AL400ULXPD16 Strömförsörjning 16 Säkring | AD9KLJ 4TER1 AL400ULXPD164.5015.512.00Strömförsörjning 16Fuse 12Dc / 3.5A eller 24Dc / 3AStålMulti-OutPut strömförsörjning / laddare4 602 kr
ALTRONIX AL400ULXPD16CB Strömförsörjning 16ptc 12dc / 3.5a eller 24dc / 3a | AD9KLK 4TER2 AL400ULXPD16CB4.5015.512.00Strömförsörjning 16PTC 12Dc / 3.5A eller 24Dc / 3AStålMulti-OutPut strömförsörjning / laddare4 885 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX AL400ULXB2 strömförsörjning, 12VDC @ 4A / 24VDC @ 3A filtrerad utgång
3 211 kr /enhet