ALTRONIX Video Baluns / Combiners, 1 utgång


Filter
Batterier krävs: Nej , Höjd: 3 / 4 " , Inspänning: 24VAC, 28VAC eller 12VDC , Längd: 2.25 " , Antal utgångar: 1 , Utström: 1 amp , Underkategori: Komponent för videosystem , Utspänning: 24VAC, 28VAC eller 12VDC , Bredd: 1"
StilModellTypförp. Antal.Pris (ex moms)
A
HUBWAYAV2PK
AV282 717 SEK
A
HUBWAYAVPPK
AVP83 010 SEK

Video Baluns / Combiners, 1 utgång

Altronix video baluns / combiners används med passiva transceiver nav och rote video / power från märkets HubWay eller HubSat enheter för fasta inomhus- och utomhuskameror. De ger 1A strömförsörjning och fungerar i temperaturer från 0 grader till 49 grader Celsius. Märkets HUBWAYAV2PK Video Balun / Combiner har gröna LED-indikatorer för korrekt funktion från punkt till punkt. Välj från ett brett utbud av dessa UL-listade tillbehör i ett paket med 8 enheter, tillgängliga i 75 Ohm videoutgångar och ingångar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?