Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALTRONIX HUBWAYAVPPK Avp Baluns 8 Pk | AC7DBE 38C654

ALTRONIX HUBWAYAVPPK Avp Baluns 8 Pk

Finns i lager
Artikel: AC7DBE Modell: HUBWAYAVPPKKorsreferens: 38C654

Få det Maj 9, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 010 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVideo Balun / Combiner
Batterier krävsNej
Höjd3 / 4 "
Inspänning24VAC, 28VAC eller 12VDC
Längd2.25 "
Antal utgångar1
Utgångsström1 amp
UnderkategoriKomponent för videosystem
TypAVP
Spänningsutgång24VAC, 28VAC eller 12VDC
Bredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8471900000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTypförp. Antal.Pris
ALTRONIX HUBWAYAV2PK Av2 Baluns 8 Pk | AC7DBC 38C652 HUBWAYAV2PKAV282 717 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX HUBWAYAVPPK Avp Baluns 8 Pk
3 010 kr /packa