Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALTRONIX LPS5C24X 60 Hz linjär strömförsörjning, stål, 24 VDC @ 3.5A | AD9LCB 4TGC7

ALTRONIX LPS5C24X 60 Hz linjär strömförsörjning, stål, 24 VDC @ 3.5A

Finns i lager
Artikel: AD9LCB Modell: LPS5C24XKorsreferens: 4TGC7
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
4 264 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjär strömförsörjning- 24 VDC @ 3.5 A AC-batteri
Batterier krävsNej
Kapslingsdjup (in.)3.25
Kapslingshöjd (in.)13.50
Kapslingsbredd (in.)13.00
FinishGrey
ingångs~~POS=TRUNC60 Hz
Inspänning115 VAC
MaterialStål
Antal utgångar24 VDC
Utgångsström3.5A
UnderkategoriStrömförsörjning / laddare
TypLinjär strömförsörjning / laddare
Spänningsutgång24 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.988
Fartygets höjd (cm)37.34
Fartygets längd (cm)33.66
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod8504409530
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInspänningArtikelMaterialAntal utgångarUtgångsströmSpänningsutgångPris
ALTRONIX LPS3 linjär strömförsörjning/laddare av fenol eller glasfiber | AD9LBU 4TGA9 LPS316-28 VACLinjär strömförsörjning/laddare- 12/24 VDC @ 2.5AFenol eller glasfiber12 VDC eller 24 VDC2.5A12 VDC eller 24 VDC1 021 kr
ALTRONIX LPS3AC linjär strömförsörjning/laddare, 60 Hz, 4 i längd | AD9LBV 4TGC1 LPS3AC115 VACLinjär strömförsörjning/laddare- 12/24 VDC@2.5A AcFenol eller glasfiber12 VDC eller 24 VDC2.5A12 VDC eller 24 VDC1 527 kr
ALTRONIX LPS5C12X Linjär strömförsörjning i stål, AC-batteri, grå finish | AD9LCA 4TGC6 LPS5C12X115 VACLinjär strömförsörjning- 12 VDC @ 3.5 A AC-batteriStål12 VDC3.5A12 VDC4 177 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX LPS5C24X 60 Hz linjär strömförsörjning, stål, 24 VDC @ 3.5A
4 264 kr /enhet