Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALTRONIX OLS120 Strömförsörjningsladdare, enkelutgång, 12/24VDC @ 4A | AD9LDR 4TGG8

ALTRONIX OLS120 Strömförsörjningsladdare, enkelutgång, 12/24VDC @ 4A

Finns i lager
Artikel: AD9LDR Modell: OLS120Korsreferens: 4TGG8
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
2 674 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömförsörjning Off Line 12/24 VDC @ 4Av 115V
Batterier krävsNej
Höjd2.13 "
ingångs~~POS=TRUNC60 Hz
Inspänning115 VAC
Längd7.5 "
MaterialFenol eller glasfiber
Antal utgångar12 VDC eller 24 VDC
Utgångsström4A
UnderkategoriStrömförsörjning / laddare
TypOff-line strömförsörjning / laddare
Spänningsutgång12 VDC eller 24 VDC
Bredd4.13 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)19.81
HS-kod8504409580
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Perfekt för ett brett spektrum av applikationer som kräver extra ström, till exempel säkerhetssystem och åtkomstkontroller
    • Filtrerad och reglerad; aktiverad med termisk överbelastning och kortslutningsskydd
    • Gel typ / förseglat blybatteri för att motstå hög elektrisk överbelastning
    • Arbetstemperaturen varierar från 32 till 131 grader F

Produktvarianter

ProduktModellArtikelLängdAntal utgångarUtgångsströmSpänningsutgångBreddPris
ALTRONIX OLS180 Strömförsörjningsladdare, enkelutgång, 12/24VDC @ 2.5A | AD9LDT 4TGG9 OLS180Strömförsörjning Off Line 12/24 VDC @ 6Av 115V7.5 "12 VDC eller 24 VDC6A12 VDC eller 24 VDC4.13 "3 621 kr
ALTRONIX OLS250 Off-line strömförsörjning 24vdc 10 Amp | AE2ABV 4WAH6 OLS250Offline-strömbrytare8.1 "24 VDC10A24 VDC5"5 913 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX OLS120 Strömförsörjningsladdare, enkelutgång, 12/24VDC @ 4A
2 674 kr /enhet