Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALTRONIX OLS180 Strömförsörjningsladdare, enkelutgång, 12/24VDC @ 2.5A | AD9LDT 4TGG9

ALTRONIX OLS180 Strömförsörjningsladdare, enkelutgång, 12/24VDC @ 2.5A

Finns i lager
Artikel: AD9LDT Modell: OLS180Korsreferens: 4TGG9
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
3 621 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömförsörjning Off Line 12/24 VDC @ 6Av 115V
Batterier krävsNej
Höjd2.13 "
ingångs~~POS=TRUNC60 Hz
Inspänning115 VAC
Längd7.5 "
MaterialFenol eller glasfiber
Antal utgångar12 VDC eller 24 VDC
Utgångsström6A
UnderkategoriStrömförsörjning / laddare
TypOff-line strömförsörjning / laddare
Spänningsutgång12 VDC eller 24 VDC
Bredd4.13 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.873
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)19.81
HS-kod8504409580
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelLängdAntal utgångarUtgångsströmSpänningsutgångBreddPris
ALTRONIX OLS120 Strömförsörjningsladdare, enkelutgång, 12/24VDC @ 4A | AD9LDR 4TGG8 OLS120Strömförsörjning Off Line 12/24 VDC @ 4Av 115V7.5 "12 VDC eller 24 VDC4A12 VDC eller 24 VDC4.13 "2 674 kr
ALTRONIX OLS250 Off-line strömförsörjning 24vdc 10 Amp | AE2ABV 4WAH6 OLS250Offline-strömbrytare8.1 "24 VDC10A24 VDC5"5 913 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX OLS180 Strömförsörjningsladdare, enkelutgång, 12/24VDC @ 2.5A
3 621 kr /enhet