ALTRONIX CCTV -nätaggregat, väggmonterade


Filter
Batterier krävs: Nej , Avsluta: Grey , Material: Stål , Underkategori: Strömförsörjning: Väggmontering
StilModellUtgångsströmKapslingsdjup (in.)Kapslingshöjd (in.)TypSpänningsutgångKapslingsbredd (in.)ingångs~~POS=TRUNCInspänningPris (ex moms)
A
R2432300CB220
--------8 949 SEK
B
R248I220
--------4 788 SEK
C
R2416600220
--------6 126 SEK
B
R615DC416CB220
--------5 457 SEK
B
R615DC1016220
--------7 673 SEK
B
R248CB220
--------4 788 SEK
B
R615DC8220
--------5 240 SEK
C
R2416CB220
---------
RFQ
C
R2416220
--------7 285 SEK
C
R2416I220
--------11 628 SEK
B
R615DC8CB220
--------6 565 SEK
B
R248220
--------4 181 SEK
B
R248600
--------8 076 SEK
A
R2432300220
--------7 248 SEK
C
R2416600CB220
---------
RFQ
B
R615DC1016CB220
---------
RFQ
C
R2416300CB220
---------
RFQ
C
R2416300220
--------6 084 SEK
B
R248CBI220
---------
RFQ
B
R248600220
---------
RFQ
D
R2432600220
--------7 485 SEK
B
R615DC616CB220
--------6 690 SEK
C
R2416CBI220
--------7 339 SEK
B
R248600CB220
---------
RFQ
A
R2432600CB220
--------8 510 SEK
B
R615DC416220
---------
RFQ
B
R615DC616220
--------7 091 SEK
E
SAV18D
12 VDC @ 6A3.508.5CCTV DC, väggmontering12 VDC7.550 / 60 Hz115 VAC / 230 VAC3 175 SEK
F
SAV182D
12 VDC @ 12A3.2513.5CCTV DC, väggmontering12 VDC1350 / 60 Hz115 VAC / 230 VAC4 423 SEK
G
ALTV2416300UCM3
24 VAC @ 12.5A eller 28 VAC @ 10A3.758.50CCTV AC, väggmontering24 VAC eller 28 VAC7.5060 Hz115 VAC4 349 SEK

CCTV -nätaggregat, väggmonterade

Altronix CCTV-strömförsörjning ger 12VDC, 24VAC och 28VAC spänningar, distribuerade via sexton eller arton säkringar eller klass 2, PTC-skyddade utgångar för att driva övervakningskameror, värmare och andra videotillbehör. De UL-listade nätaggregaten har stålkonstruktion för att motstå korrosion, levererar filtrerade och elektroniskt reglerade utgångar för jämna likströmsförsörjningar och säkerställer kortslutnings- och termiska överbelastningsskydd. Dessutom bibehåller de kamerasynkronisering och har 3-trådssladdar, vilket säkerställer integrerad dragavlastning. Katalogen innehåller också CE-godkända CCTV-ställ, strömförsörjning, vilket ger överspänningsskydd och en upplyst strömbrytare med manuell återställning. Dessutom är dessa enheter utrustade med löstagbara kopplingsplintar med låsskruvflänsar och reservsäkringar. Dessa väggmonterade CCTV-strömförsörjningar erbjuder individuella, power LED-indikatorer för att indikera triggade DC-utgångar. Varianter finns i 50 Hz & 60 Hz ingångsfrekvenser.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?