Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ALTRONIX SAV182D CCTV-strömförsörjning, 12VDC @ 11A, 18 PTC Klass 2-utgångar | AE2AEM 4WAU5

ALTRONIX SAV182D CCTV-strömförsörjning, 12VDC @ 11A, 18 PTC klass 2-utgångar

Finns i lager
Artikel: AE2AEM Modell: SAV182DKorsreferens: 4WAU5
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
4 423 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömförsörjning
Batterier krävsNej
Kapslingsdjup (in.)3.25
Kapslingshöjd (in.)13.5
Kapslingsbredd (in.)13
FinishGrey
ingångs~~POS=TRUNC50 / 60 Hz
Inspänning115 VAC / 230 VAC
MaterialStål
Antal utgångar18
Utgångsström12 VDC @ 12A
UnderkategoriStrömförsörjning: Väggmontering
TypCCTV DC, väggmontering
Spänningsutgång12 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.005
Fartygets höjd (cm)37.34
Fartygets längd (cm)33.91
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8504409540
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtgångsströmKapslingsdjup (in.)Kapslingshöjd (in.)TypSpänningsutgångKapslingsbredd (in.)ingångs~~POS=TRUNCInspänningPris
ALTRONIX ALTV2416300UCM3 Strömförsörjning Cctv AC väggmontering | AD9KNB 4TEW7 ALTV2416300UCM324 VAC @ 12.5A eller 28 VAC @ 10A3.758.50CCTV AC, väggmontering24 VAC eller 28 VAC7.5060 Hz115 VAC4 349 kr
ALTRONIX SAV18D Strömförsörjning CCTV DC-väggmontering | AE2AEN 4WAU6 SAV18D12 VDC @ 6A3.508.5CCTV DC, väggmontering12 VDC7.550 / 60 Hz115 VAC / 230 VAC3 175 kr
ALTRONIX R2416I220 CCTV-strömförsörjning, 16 smälta isolerade utgångar, 24VAC vid 25A, 220VAC | CE6FXF R2416I220--------11 628 kr
ALTRONIX R2416300220 CCTV -nätaggregat, 16 säkringsutgångar, 24/28VAC vid 12.5A, 220VAC | CE6FXG R2416300220--------6 084 kr
ALTRONIX R2416600220 CCTV-strömförsörjning, 16 smälta utgångar, 24 / 28VAC vid 25A, 220VAC | CE6FXH R2416600220--------6 126 kr
ALTRONIX R2416220 CCTV-strömförsörjning, 16 smälta utgångar, 24 / 28VAC vid 8A, 220VAC | CE6FXJ R2416220--------7 285 kr
ALTRONIX R615DC1016220 CCTV-strömförsörjning, 16 smälta utgångar, 6-15VDC vid 10A, 220VAC | CE6FXK R615DC1016220--------7 673 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ALTRONIX SAV182D CCTV-strömförsörjning, 12VDC @ 11A, 18 PTC klass 2-utgångar
4 423 kr /enhet