RIDGID Rengöringsmaskin för sektionsavlopp


Filter
Motor HP: 1/6
StilModellHPHzNätsladdslängdSpänningPris (ex moms)
A
76495
---230V43 518 SEK
RFQ
B
66497
1/260-115 VAC36 377 SEK
C
58920
1/6606ft.115 VAC17 097 SEK
D
59000
1/660-115 VAC32 773 SEK
E
23712
3/450/60-115 VAC60 892 SEK
F
23717
3/450/6015ft.115 VAC61 278 SEK

Rengöringsmaskin för sektionsavlopp

Ridgid tvättrengöringsmaskiner har en distinkt, omedelbart verkande kabelkoppling som ger maximal kontroll under drift. De har en justeringsknapp för enkel utbyte av kabeln och en kraftfull motor som endast kräver en enda person för att rengöra de tyngsta blockeringarna. Dessa enheter är ytterligare integrerade med hjul för förbättrad manövrerbarhet och en lågprofil B-ramkonstruktion som passar i alla krypplatser. Välj bland ett brett utbud av dessa tvättrengöringsmaskiner som finns i 3/4, 1/2 och 1/6 HP-alternativ.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?