Anvil FIG 216 rörklämma fäster säkert rör och ledningar till strukturella element, såsom balkar, väggar eller tak, vilket säkerställer korrekt inriktning, stöd och stabilitet för rörsystemet. Denna rörklämma används för att förhindra hängning, minska vibrationer och minimera belastningen på systemet, vilket i slutändan förbättrar rörledningsinfrastrukturens livslängd och tillförlitlighet.
Funktioner:
- Anvil FIG 216 rörklämma kan rymma rör från 3 till 42 tum i diameter.
- Denna rörklämma har en konstruktion av kolstål med vanlig / galvaniserad finish för hållbarhet och korrosionsbeständighet.
- Denna rörklämma rekommenderas för upphängning av rörledningar där ingen isolering krävs.
- Den tål temperaturer upp till 750 grader F när den är belagd med vanlig yta och 450 grader F när den är belagd med galvaniserad yta.
- Denna rörklämma överensstämmer med industristandarder, inklusive Federal Specification AA-1192A (Typ 4) och ANSI/MSS SP-69, vilket säkerställer kvalitet och tillförlitlighet.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är skillnaden mellan galvaniserad finish och vanlig finish?
A. Galvaniserade ytskikt, med en skyddande zinkbeläggning, utmärker sig i korrosionsbeständighet, vilket säkerställer hållbarhet i utomhus eller korrosiva miljöer. De ger ett glänsande, enhetligt utseende, en längre livslängd och visar sig vara kostnadseffektiva över tid trots högre initialkostnader. Däremot saknar enkla ytbehandlingar det skyddande lagret, vilket gör dem mer mottagliga för rost och korrosion. Även om det ofta är mer kostnadseffektivt till en början, kan vanliga ytbehandlingar medföra högre underhållskostnader och är lämpliga för applikationer där förbättrad korrosionsbeständighet inte är ett primärt problem.
F. Kan denna rörklämma användas för såväl vertikala som horisontella rörinstallationer?
S. Ja, den är lämplig för både vertikala och horisontella installationer.