ANVIL FIG 212 Rörklämma, Medium, formbart järn

Artikel: CF4FLT Modell: FIG 212
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörklämma
MaterialKolstål
Storlek1/2 "till 30"
StandardANSI.jpg

Produktinformation:

Anvil FIG 212 rörklämma fäster rör till balkar, vilket ger stabilitet och stöd i industri- och byggmiljöer. Den är idealisk för proffs som söker en hållbar lösning för rörinstallation i olika miljöer.

Funktioner:

  • Den erbjuder vanlig / varmförzinkad finish för att motstå korrosion på utsatta ytor.
  • Denna rörklämma har en konstruktion av kolstål för strukturell styvhet och hållbarhet.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka säkerhetsåtgärder ska jag vidta när jag använder denna Anvil FIG 212 rörklämma?

A.

  • Läs manualen för användningsriktlinjer.
  • Inspektera för slitage eller skador före användning.
  • Använd personlig skyddsutrustning (PPE).
  • Följ korrekta riggningsprocedurer under monteringen.
  • Följ rekommenderade belastningsgränser för att förhindra överbelastning.
  • Håll arbetsområdet fritt från hinder för säker drift.

F. Hur rengör och underhåller jag denna Anvil FIG 212 rörklämma?

A.

  • Inspektera regelbundet för slitage, skador eller korrosion.
  • Rengör med milt rengöringsmedel och en mjuk trasa.
  • Ta bort korrosion med en stålborste med hjälp av en rostskyddsmedel.
  • Smörj rörliga delar för smidig drift.
  • Förvara i en torr, skyddad miljö.

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en rörklämma?

A.

  • Matchar den erforderliga projektlastkapaciteten.
  • Kompatibilitet med rör- och balktyper.
  • Materialstyrka för hållbarhet.
  • Korrosionsbeständighet med rätt finish.

Produktvarianter

ProduktModellMaterialStorlekPris
ANVIL FIG 100 rörklämma, förlängd, 4-1/2 tumsjustering | CF4FFB FIG 100Kolstål--
RFQ
ANVIL FIG 103 Rörklämma, offset, 125 klass | CF4FFK FIG 103Kolstål3/4 "till 8"-
RFQ
ANVIL FIG 138R Rörklämma, förlängningsdelad, 9/16 tums håldia. | CF4FHV FIG 138RFormbart järn3/8 "till 3"-
RFQ
ANVIL FIG 216 Rörklämma, tung, kolstål | CF4FND FIG 216Kolstål3 "till 42"-
RFQ
ANVIL FIG 224 Rörklämma, legerat stål, formbart järn | CF4FNZ FIG 224-4 "till 16"-
RFQ
ANVIL FIG 246 Rörklämma, kraftig | CF4FPH FIG 246---
RFQ
ANVIL FIG 295 Rörklämma, dubbelbult, gjutjärn | CF4FRA FIG 295Kolstål3/4 "till 36"-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL FIG 212 Rörklämma, Medium, formbart järn