Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ANVIL 0310507405 FIG 1170 90 grader Street Armbow, 300 lb, svart beläggning | AA4DEN 12G020

ANVIL 0310507405 FIG 1170 90 grader Street Armbow, 300 lb, svart beläggning

Finns i lager
Artikel: AA4DEN Modell: 0310507405Korsreferens: 12G020
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
316SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStreet Armbåge, 90 grader
Body MaterialFormbart järn
Klass300
AnslutningstypFNPT x MNPT
Max. Tryck2000 psi @ 150 grader F.
Rörstorlek1 / 4 "
Mättat ångtryck300 psi
Temp. Räckvidd-20 grader till 150 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.072
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod7307199060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekPris
ANVIL 0310507603 90-Deg. Street Armbow, formbart järn, 3/4 I Fnpt X Mnpt | AA4DEP 12G021 03105076032000 psi @ 150 grader F.3 / 8 "400SEK
ANVIL 0310507801 Street Armbow, 90 Deg., 300 Lb, 1/2 i nominell storlek | AA4DEQ 12G022 03105078012000 psi @ 150 grader F.1 / 2 "431SEK
ANVIL 0310508007 90-Deg. Street Armbow, Fnpt X Mnpt End Style, 300 Lb | AA4DER 12G023 03105080072000 psi @ 150 grader F.3 / 4 "584SEK
ANVIL 0310508205 90 Deg. Street Armbow, klass 300, formbart järn | AA4DET 12G024 03105082052000 psi @ 150 grader F.1"680SEK
ANVIL 0310508403 90 Deg. Street Armbow, klass 300, formbart järn | AA4DEU 12G025 03105084031500 psi @ 150 grader F.1.25 "932SEK
ANVIL 0310508601 Street Armbow, 90 Deg., Formbar järnkropp, Svartoxid | AA4DEV 12G026 03105086011500 psi @ 150 grader F.1.5 "1 068 kr
ANVIL 0310508809 FIG 1170 90-graders Street Armbow, Black Oxide, Domestic | AA4DEW 12G027 03105088091500 psi @ 150 grader F.2"1 787 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ANVIL 0310507405 FIG 1170 90 grader Street Armbow, 300 lb, svart beläggning
316SEK /enhet