APOLLO VALVES 61LF-PR-seriens kulkonusventiler


Filter
Kopplingstyp: Presse , Spricktryck: 1 / 2 psi , Material: Brons med låg bly , Max. Ångtryck: 15 psi , Max. Temp.: 250 grader F , Max. Vattentryck: 250 psi icke-chock , Monteringsplats: Vertikal eller horisontell , Tätningsmaterial: NSF-klass EPDM , Sätesmaterial: PTFE , Fjädermaterial: 316 Stainless Steel
StilModellComplianceFlöde LängdStorlekBreddPris (ex moms)
A
61LF10301PR
NSF61-G, NSF 3721.4 gpm4 13 / 64 "1 / 2 "4 7 / 32 "920 SEK
A
61LF10401PR
NSF61-G, NSF 3733.5 gpm5"3 / 4 "5"1 168 SEK
A
61LF10501PR
NSF61-G, NSF 3746 gpm5 51 / 64 "1"5 13 / 16 "1 482 SEK
A
61LF10601PR
NSF61-G, NSF 37544 gpm6 45 / 64 "1.25 "6 11 / 16 "2 475 SEK
A
61LF10701PR
NSF61-G, NSF 37665 gpm8 13 / 64 "1.5 "8 7 / 32 "3 246 SEK
A
61LF10801PR
NSF61-G, NSF 37781 gpm9 45 / 64 "2"9 11 / 16 "4 531 SEK

61LF-PR-seriens kulkonusventiler

Apollo 61LF-PR-seriens kulventiler har en lågkraftsbronskropp med pressanslutningar och används för att skydda mot återflöde. Apollo-kulkonventiler är gjorda av ASTM-godkända komponenter, inklusive en korrosionsbeständig RPTFE-kula och ett PTFE-säte med en NSD-klassad EPDM-tätning. Dessa kan monteras vertikalt och horisontellt och kan fungera vid temperaturer upp till 250 grader Fahrenheit med 250 psi maximalt vattentryck.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?