Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APOLLO VENTILER 61LF10801PR Kulkon backventil Lågt bly Brons | AC6WNP 36N623

APOLLO VALVES 61LF10801PR Kulkon backventil Lågt bly brons

Finns i lager
Artikel: AC6WNP Modell: 61LF10801PRKorsreferens: 36N623
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
4 531 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulkonusventil
ComplianceNSF61-G, NSF 377
AnslutningstypPresse
Kracktryck1 / 2 psi
Flöde 81 gpm
Längd9 45 / 64 "
MaterialBrons med låg bly
Max. Ångtryck15 psi
Max. Temp.250 grader F
Max. Vattentryck250 psi icke-chock
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
TätningsmaterialNSF-klass EPDM
SittmaterialPTFE
Storlek2"
Vårmaterial316 Stainless Steel
Bredd9 11 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.7125
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)28.7
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8481301090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellComplianceFlöde LängdStorlekBreddPris
APOLLO VENTILER 61LF10301PR Kulkon backventil Lågt bly Brons | AC6WNJ 36N618 61LF10301PRNSF61-G, NSF 3721.4 gpm4 13 / 64 "1 / 2 "4 7 / 32 "920SEK
APOLLO VENTILER 61LF10401PR Kulkon backventil Lågt bly Brons | AC6WNK 36N619 61LF10401PRNSF61-G, NSF 3733.5 gpm5"3 / 4 "5"1 168 kr
APOLLO VENTILER 61LF10501PR Kulkon backventil Lågt bly Brons | AC6WNL 36N620 61LF10501PRNSF61-G, NSF 3746 gpm5 51 / 64 "1"5 13 / 16 "1 482 kr
APOLLO VENTILER 61LF10601PR Kulkon backventil Lågt bly Brons | AC6WNM 36N621 61LF10601PRNSF61-G, NSF 37544 gpm6 45 / 64 "1.25 "6 11 / 16 "2 475 kr
APOLLO VENTILER 61LF10701PR Kulkon backventil Lågt bly Brons | AC6WNN 36N622 61LF10701PRNSF61-G, NSF 37665 gpm8 13 / 64 "1.5 "8 7 / 32 "3 246 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APOLLO VALVES 61LF10801PR Kulkon backventil Lågt bly brons
4 531 kr /enhet